1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)
セット内容バケツ本体、バケツ蓋
形状丸形
寸法(mm)本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H)
アズワン品番64-7861-41
特性注ぎ口付
取手丸棒
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA508S-2
形状丸形
寸法(mm)Φ280×230
特性目盛付き
関連資料(0.06MB)
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
容量(L)10
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径240×240(H)
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付
材質ステンレス(SUS304)
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-6089
質量(kg)4.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」
3種類の用途が選べるシール付。
材質ステンレス
質量(kg)約1.9
容量(L)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×305
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様フタ付、目盛付
エスコ品番EA508S-12
形状丸形
寸法(mm)Φ280×230
特性目盛付き
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体+フタ
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様満杯時容量:12.2L
形状丸形
内径(Φ×Hmm)280×230(H)
アズワン品番64-7861-35
特性注ぎ口付
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー
厚さ(mm)鋼板:0.8
質量(kg)2.6
材質(本体)ステンレス鋼板
容量(L)10
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
1缶
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質ステンレス(EN:1.4301)
アズワン品番4-1633-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-6097
質量(kg)11.6
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)73
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード10705
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)66
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード11605
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
形状丸型
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ