カテゴリ

  • 作業工具(89)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 電動工具(41)
  • 事務用品(29)
  • 保管用品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 研磨材(16)
  • 厨房用品(15)
  • 物流用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm パンチ」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチ本体 TRUSCOパンチ本体TRUSCO(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780材質●本体:ポリプロピレン(PP)摘要パンチ本体質量(g)16
1穴パンチ ナカバヤシ1穴パンチナカバヤシ(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1トラスコ品番398-6446マットブルー質量(g)115穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1穴パンチ コクヨ1穴パンチコクヨ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
コンパクトにしまえるハンディタイプ! ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)材質ベース・ハンドル:鋼板穴径(Φmm)6穴数1外寸法・幅(mm)23外寸法・高さ(mm)72(ロック時37)穿孔深さ(mm)12外寸法・奥行(mm)113繰り返し・詰め替え対応
1穴パンチ はくでん1穴パンチはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
材質亜鉛合金
両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO両面ハトメパンチ プライヤー型TRUSCO(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
1穴パンチ カール事務器1穴パンチカール事務器(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
スモールサイズクラフトパンチ カール事務器スモールサイズクラフトパンチカール事務器(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。 誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、 立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。 クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。 折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、 その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質ABS、亜鉛ダイカスト質量(g)55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30
10mm 両面ハトメパンチ エスコ10mm 両面ハトメパンチエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
真鍮性両面ハトメはEA576MG-10をご使用ください。 EA576MH-10アルミ製両面ハトメも使用できます。
用途ビニールハウス、自動車のホロ、シートなどに適合内径10mmハトメエスコ品番EA576MA-0セット内容両面ハトメパンチ、穴あけポンチ、ポンチ用下敷き、ハトメ(真鍮製):15組、ハトメ(アルミ製):5組全長(mm)255
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウパンチプライヤー 回転式穴あけモノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドパンチセット トップ工業ハンドパンチセットトップ工業(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(14件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
強力パンチ カール事務器強力パンチカール事務器(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm)トラスコ品番855-3225質量(kg)2.5サイズコンパクトサイズ本体寸法(mm)164×241×140適合サイズA4S型/A3E型、2穴穿孔能力(枚)110穿孔能力(mm)10繰り返し・詰め替え対応
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
パンチングボード用パーツ 樹脂フック 光パンチングボード用パーツ 樹脂フック(7件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質ポリアセタール寸法(mm)約41×31(21)×10先端径(Φmm)6
スコッチ 業務用 カーペット用 3M(スリーエム)スコッチ 業務用 カーペット用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウパンチングパネル 卓上タイプモノタロウ
6,698税込7,368
1台
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂ホワイト奥行(mm)107
ステンレスパンチング板 泰豊トレーディングステンレスパンチング板泰豊トレーディング
4,690税込5,159
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
ペーパークリンチ 卓上型 PLUS(プラス)[文具]ペーパークリンチ 卓上型PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)343外形寸法(mm)W70×D130×H110機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
強力パンチ替刃(PN-33用) コクヨ強力パンチ替刃(PN-33用)コクヨ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
適合PN-33寸法(mm)Φ10×22質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO両面ハトメパンチ(セパレート型)TRUSCO(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
強力パンチ替刃(PN-31用) コクヨ強力パンチ替刃(PN-31用)コクヨ
4,198税込4,618
1パック(2個)
当日出荷
適合PN-31寸法(mm)Φ10×36質量(g)4.5繰り返し・詰め替え対応
ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます。ガイド対応サイズ:A4 B5 A5(長辺・短辺)、A3 B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)穿孔能力:PPC用紙約34枚
穿孔能力(枚)約34(PPC用紙)仕様4穴ガイド対応、穴奥行調節機能材質52%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ゲージ:60%再生ABS、センター:60%再生ABS、センター用バネ:POM)ブルー質量(g)550穴径(Φmm)6(穴奥行10・12・14)外形寸法(mm)W116×D136×H110穴数2穴間隔(mm)80アズワン品番65-0442-23グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
カーペット用強弱両面テープ ニトムズカーペット用強弱両面テープニトムズ(18件のレビュー)
929税込1,022
1巻ほか
当日出荷
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
強力パンチ コクヨ強力パンチコクヨ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品エコ商品ねっと掲載商品
付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
両面ハトメパンチセット エスコ両面ハトメパンチセットエスコ
2,600税込2,860
1セット
当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30アズワン品番64-2232-01ハトメ内径(Φmm)10(#25)
パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mmツジトミ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000全光束(Lm)3200消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
ミドルサイズクラフトパンチ カール事務器ミドルサイズクラフトパンチカール事務器(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾質量(g)本体:138、ケース含む:156本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5繰り返し・詰め替え対応
スナップファスナーパンチ SK11スナップファスナーパンチSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(8件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から翌日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
パンチングパネル キャスター付 モノタロウパンチングパネル キャスター付モノタロウ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。 キャスター付きで移動に便利です。 付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール)幅(mm)485アイボリー高さ(mm)1600奥行(mm)400キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個最大積載量(kg)20角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14取扱説明書(1.1MB)
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
強力パンチ替刃(PN-32用) コクヨ強力パンチ替刃(PN-32用)コクヨ
4,198税込4,618
1パック(2個)
当日出荷
適合PN-32寸法(mm)Φ10×25質量(g)4繰り返し・詰め替え対応