カテゴリ
- パソコン/周辺機器(890)
- 制御機器(241)
- 測定用品(40)
- 電気材料(35)
- 家電(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- バイク部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 厨房用品(16)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 防災用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業機械(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- ヘルスケア(3)
- カー用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(292)
- レイ・アウト(174)
- メディアカバーマーケット(137)
- トリニティ(88)
- LEPLUS NEXT(47)
- PGA(46)
- StarTech.com(27)
- BELKIN(ベルキン)(25)
- MOTTERU(24)
- 応研(22)
- エレコム(21)
- ラムマウント(20)
- CIO(20)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(18)
- ラスタバナナ(18)
- クイジナート(16)
- Xiaomi(15)
- DHA Corporation(14)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10pro」の検索結果

10PRO用ワークボール
クイジナート(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様10PRO専用適合本体DLC-10PRO部品名称ワークボールTKG品番9-0643-0303TKG品番(2017)6-0571-0303
10PRO用シンプルカバー
クイジナート(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体仕様形 式:DLC-10PRO仕様10PRO専用部品名称シンプルカバーアズワン品番2-3727-16TKG品番9-0643-0317TKG品番(2017)6-0571-0317
10PRO用 メタルブレード
クイジナート(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
10PRO用広口フィードチューブ付カバー
クイジナート(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様10PRO専用部品名称ボールカバーTKG品番9-0643-0304TKG品番(2017)6-0571-0304
10PRO用プッシャースリーブ
クイジナート(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様10PRO専用部品名称プッシャースリーブアズワン品番2-3727-14TKG品番9-0643-0305TKG品番(2017)6-0571-0305
10PRO用小プッシャー
クイジナート(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷仕様10PRO専用部品名称小プッシャーTKG品番9-0643-0306TKG品番(2017)6-0571-0306
10PRO・小型用1mmスライサー
クイジナート¥3,188税込¥3,5071個当日出荷仕様10PRO専用部品名称1mmスライサーTKG品番9-0643-0308TKG品番(2017)6-0571-0308
小・10PRO用グレイティングディスク
クイジナート(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様10PRO専用部品名称グレイティングディスク(おろし金)TKG品番9-0643-0309TKG品番(2017)6-0571-0309
10PRO・小型用ミディアムシュレッダー
クイジナート¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称ミディアムシュレッダーTKG品番9-0643-0316TKG品番(2017)6-0571-0316
10PRO・小型用ファインシュレッダー
クイジナート¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様10PRO専用適合機種DLC-10PROTKG品番9-0643-0312TKG品番(2017)6-0571-0312
10PRO・小型用2mmスライサー
クイジナート¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称2mmスライサーTKG品番9-0643-0313TKG品番(2017)6-0571-0313
10PRO・中型用スパチュラ DLC-650
クイジナート¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称プラスティックスパチュラー(へら)TKG品番9-0643-0211TKG品番(2017)6-0571-0211
10PRO・小型用4mmスライサー
クイジナート¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称4mmスライサーTKG品番9-0643-0315TKG品番(2017)6-0571-0315
サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO
MILESEEY¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷世界的な測定機器ブランド「Mileseey」のプロ仕様の本格的なサーマル単眼鏡です。生き物が発する赤外線(熱)を検知し、肉眼や双眼鏡では見えないカモフラージュされた対象物も昼夜を問わず、完全な暗闇、霧、煙の中であっても、本体の液晶画面に熱画像として鮮明に表示、静止画や動画で記録することができます。近年身近に現れるようになった熊や猪、鹿などの「獣害対策」として、事故を未然に防ぐためにプロフェッショナルから一般ユーザーまで手軽に使える一台です。学校、道の駅、山間部の駐車場、ホテル・旅館、キャンプ場、公園、球場やゴルフ場など、様々な施設での安全管理に推奨されています。用途サーマル単眼鏡仕様OTAアップデート:対応機能省電力:自動電源オフ(30分/60分)対応、静止画・動画撮影:対応メモリー(内蔵)32GBディスプレイ800×600 OLED解像度【スーパー解像度】400×300、【赤外線】320×240視野角13.5°×10.1°防塵防水性能IP65焦点距離(mm)レンズ:13表示モードホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル動作温度(℃)-20~60端子充電/データ:USB Type-Сデジタルズーム1、2、4(倍)フレームレート50Hzピクセルサイズ:12μmNETD(mK)40以下
フードプロセッサー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781個当日出荷小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
エアチャックPRO特殊
SK11¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。最高使用圧力(MPa)1.0(入力)常用圧力(MPa)0.8空気取入口汎用ワンタッチプラグバルブ(適合)米式
ThinkPad P1 Gen 5 (Core i7-12800H/32GB/SSD・512GB/ODDなし/Win10Pro/Office無/16型(WQXGA)/WiFi)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷使用CPUCore i7光学ドライブなし
フードプロセッサー
三商¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。質量(kg)約5.6容量(L)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800モーター(W)330定格時間(分)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
ケーブルクランプPRO10個
E-Value¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック
熱伝導シリコングリス/熱伝導率14.5W/m・K/CPU・GPU・IC対応/高放熱・高性能サーマルペースト/PC・サーバー用グリースコンパウンド
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷熱伝導性を高める高性能サーマルペースト:プロセッサー、GPU、IC向けに効率的な熱伝導を実現するプロ仕様のシリコーン系コンパウンド。コンピューターやサーバー、重要な基幹システムにおいて安定した温度維持を実現。限られたスペース構成での高温管理:熱伝導率14.5W/m-K、耐熱温度範囲-50~+280度の高性能サーマルグリス。コンパクトPCや組込みシステムにおいて、CPU・GPU・ICの発熱を長時間の負荷環境下でも安定的に制御。非導電性サーマルグリスで機器を保護:ペーストが周辺部品に触れてもショートを防ぐ電気絶縁構造により、安全で確実な塗布を実現。安定した動作を維持し、ダウンタイムやメンテナンス工数を軽減。ねじ式キャップの10gシリンジ容器で、液漏れを防ぎ、繰り返し使える構造。必要な量を取り出しやすい設計で、きれいに塗布可能。自作PCやパーツ交換時のメンテナンスに便利。ITプロフェッショナルの選択:メーカーの熱管理製品ソリューションは、プロフェッショナル環境で一貫した性能を発揮するよう設計され、重要部品に対して持続的な信頼性をテスト。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。仕様●熱伝導率:14.5 W/m-K (25度の場合)●熱抵抗:1.42 cm2 K/W (25度の場合)●蒸着:0.5% (150度を24時間維持した場合)●比重:2.65 g/ml (25度の場合)●色:グレー●材質:ポリジメチルシロキサン (15%)、酸化亜鉛 (27%)、酸化アルミニウム (58%)●製品長さ:125 mm●製品幅:27 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:15 g●付属品:プラスチック製スパチュラ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
Xiaomi Smart Band 10 Pro シルバー
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色シルバー質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro ピンク
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ピンク質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro ブラック
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ブラック質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro セラミックエディション
Xiaomi¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色セラミックエディション質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Google Pixel 10 Pro XL PanzerGlass UWFJP
PanzerGlass¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー 60%のリサイクルガラス素材-落下耐衝撃性能用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー
Google Pixel 10 Pro XL CAREClearUrbanCombat JP
CARE¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷PanzerGlassのケースブランドが誕生。耐衝撃・耐落下性能を兼ね備えた、シンプルで使い勝手のいい製品用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーPanzerGlassから新たにケースブランドが誕生。
液晶保護フィルム nubia RedMagic 10 Pro RedMagic 10 Pro+ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種nubia RedMagic 10 Pro RedMagic 10 Pro+寸法(mm)72×159.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム nubia REDMAGIC 10 Pro / REDMAGIC 10 Pro+ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種nubia REDMAGIC 10 Pro / REDMAGIC 10 Pro+材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)72×159.4特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER EPDM
EPOCA¥14,980税込¥16,4781台当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9160材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285容量(L)6ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496
蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON
EPOCA¥14,980税込¥16,4781台当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9161材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285容量(L)6ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496
Google Pixel 10 Pro 高透明 レンズ保護ガラス
トリニティ¥989税込¥1,0881個4日以内出荷レンズ全面をフルカバー 高透明で撮影に影響なし 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ フラッシュ対応 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。貼り付けサポートツール「補助シール」付属色クリア質量(g)パッケージ:16タイプ高透明パッケージサイズ(mm)60 × 200 × 11(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.2 × 19.5 × 0.4対応機種Google Pixel 10 Pro製品質量(g)0.2
...