サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO
世界的な測定機器ブランド「Mileseey」のプロ仕様の本格的なサーマル単眼鏡です。生き物が発する赤外線(熱)を検知し、肉眼や双眼鏡では見えないカモフラージュされた対象物も昼夜を問わず、完全な暗闇、霧、煙の中であっても、本体の液晶画面に熱画像として鮮明に表示、静止画や動画で記録することができます。近年身近に現れるようになった熊や猪、鹿などの「獣害対策」として、事故を未然に防ぐためにプロフェッショナルから一般ユーザーまで手軽に使える一台です。学校、道の駅、山間部の駐車場、ホテル・旅館、キャンプ場、公園、球場やゴルフ場など、様々な施設での安全管理に推奨されています。
- 用途
- サーマル単眼鏡
- 仕様
- OTAアップデート:対応
- 機能
- 省電力:自動電源オフ(30分/60分)対応、静止画・動画撮影:対応
- メモリー
- (内蔵)32GB
- ディスプレイ
- 800×600 OLED
- 解像度
- 【スーパー解像度】400×300、【赤外線】320×240
- 視野角
- 13.5°×10.1°
- 防塵防水性能
- IP65
- 焦点距離(mm)
- レンズ:13
- 表示モード
- ホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル
- 動作温度(℃)
- -20~60
- 端子
- 充電/データ:USB Type-С
- デジタルズーム
- 1、2、4(倍)
- フレームレート
- 50Hz
- ピクセル
- サイズ:12μm
- NETD(mK)
- 40以下
- 内容量
- 1台
注意
※1:本製品の仕様値は、MILESEEY社の試験環境において測定されたものです。実際の使用状況や環境により、数値は異なる場合があります。※2:本製品は日本語表記の対応はしておりません。対応言語:中国語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語
単眼鏡/双眼鏡 の新着商品
カテゴリ


















