カテゴリ

  • 自動車純正部品(295)
  • 制御機器(218)
  • トラック純正部品(192)
  • メカニカル部品(113)
  • バイク純正部品(89)
  • 切削工具(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 作業工具(52)
  • 農業機械(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(23)
  • 電気材料(21)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 測定用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 卓上消耗品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 事務用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11-240」の検索結果

1,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
TIRE REAR  SCORCHER 11 240/40R HARLEY-DAVIDSONTIRE REAR SCORCHER 11 240/40RHARLEY-DAVIDSON
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
749税込824特価
1袋(2個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(14個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ほつれ止め ピケ KAWAGUCHI (河口)ほつれ止め ピケKAWAGUCHI (河口)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。 ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。 ドライ・水洗いOK。
容量(mL)33
(09401)クリップ スズキ(09401)クリップスズキ(45件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
(96711)O リング トヨタ(96711)O リングトヨタ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
(16571)ラジエータアッパホース トヨタ(16571)ラジエータアッパホーストヨタ(17件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
469税込516
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ディアー印研磨布 ディアー印ディアー印研磨布ディアー印(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等砥材AA基材Jwシートサイズ(mm)230×280接着剤G/G
鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
(85381)ウォッシャ ノズル トヨタ(85381)ウォッシャ ノズルトヨタ(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から12日以内出荷
(96711)O リング トヨタ(96711)O リングトヨタ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
定量濾紙 No.5A ADVANTEC定量濾紙 No.5AADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
当日出荷から43日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10
プラグ (9951) MAZDA(マツダ)プラグ (9951)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(11本)
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO高ナット(長ナット) ステンレスTRUSCO
1,698税込1,868
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
布モーターシート モーター印布モーターシートモーター印(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
モーター印の研磨布は、メーカーの代表的な製品の一つでその長い歴史と、実績が品質を保証します。 金属での手研磨に適しておりあらゆるワークになじみます。 基材が布でできている為、手で裂いて使うことが出来ます。
シートサイズ(mm)230×280砥材AA基材Jw適合材金属、木材、ゴム等接着剤G/G
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マガタマフック ハイロジックステンレス マガタマフックハイロジック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
手動工具 日本モレックス(molex)手動工具日本モレックス(molex)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
460税込506
1パック(1本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から93日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
木製マガジンスタンド ストア・エキスプレス木製マガジンスタンドストア・エキスプレス
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
シンプルなデザインでシーンを選ばずご利用いただけます。
材質木製、プリント化粧板貼り、フラッシュ加工
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
6,088税込6,697特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質フッ素ゴム硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
平鍬 相田合同工場平鍬相田合同工場
7,498税込8,248
1個(1本)
翌々日出荷
用途畑を耕したり、畝立てなどの土寄せ、草取りなどの際に材質刃:鋼、柄:自然木ナチュラルウッド/ブラック/シルバー接合の状態打ち込み式(金具留め補強あり)
(86211)ラジオ ブラケット NO.1 トヨタ(86211)ラジオ ブラケット NO.1トヨタ(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から14日以内出荷
USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップエレコム
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から29日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質CR硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
バリ取りマスター ネジリブラシ コーワバリ取りマスター ネジリブラシコーワ
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)80外径(Φmm)15使用上の注意※逆回転での使用不可取扱説明書(0.43MB)
(90980)コネクター ハウジング トヨタ(90980)コネクター ハウジングトヨタ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
...