カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • バイク部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11-644」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創手袋 HyFlex 11-644 重松製作所

    耐切創手袋 HyFlex 11-644

    重松製作所
    14,980税込16,478
    1袋(12双)
    当日出荷
    ●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
    用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • リブタイプゴム印 マーキングマン

    リブタイプゴム印

    マーキングマン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS2指令に対応。
    用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー材質天然ゴム 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(ハ)

    シヤチハタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ネオフレーム アルナ

    ネオフレーム

    アルナ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    材料が全て国産でありながらも、驚きの低価格を実現。グリーン購入法適合商品
    用途経営理念、スローガン、認定書など企業で頻繁に使用するには最適なフレーム付属品材質アルミ、透明板:PETグリーン購入法適合
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 6.35mm メイテンロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    619税込681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。長さ(mm)27.42幅(mm)13.97取付方式パネルマウントピッチ(mm)6.35シリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)27.43材質(ハウジング)ナイロン66行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対電線コネクタ
  • のぼり 手羽先 P・O・Pトレーディング

    のぼり 手羽先

    P・O・Pトレーディング
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    規格T1.6図解NoMBS3302K 背負枠部品_No.3、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、MBS2630T 背負枠部品_No.3、MBS200-2C 背負枠部品_No.3、MBS2402 背負枠部品_No.3、DB-S320-2 背負枠部品_No.3、MBS320-3F 背負枠部品_No.3、MBS320-2T 背負枠部品_No.3、DB-S332 背負枠部品_No.3、MBS2630 背負枠部品_No.3、DB-S242 背負枠部品_No.3、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.3、MBS3000T 背負枠部品_No.3、MBS3000 背負枠部品_No.3、BCS32BIG-M 背負枠部品 ベアリングケース_No.4、MBS-220H 背負枠部品_No.3、MBS200-1C 背負枠部品_No.3、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、MBS260-1 背負枠部品_No.3、MBS260-2F 背負枠部品_No.3、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、MBS2320 背負枠部品_No.3、MBS2600T 背負枠部品_No.3など
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ホーニングマスター コーワ

    ホーニングマスター

    コーワ
    3,398税込3,738
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
    用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
  • 耐熱角深皿 黒 SUGICO(スギコ)

    耐熱角深皿 黒

    SUGICO(スギコ)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    耐熱・耐久性に優れたSPS樹脂の食器です。自動洗浄機、保温庫、滅菌庫でもお使いいただけます。スチームコンベクションオーブン、電子レンジ等の調理機器の使用にも適しております。(食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いすることをお勧めいたします。)。一般的なホテルパンにぴったり並べられるサイズ展開となっております。盛り付けての再加熱等にもお使いいただけます。耐薬品性、耐食品汚染性に優れています。
    材質SPS耐熱温度(℃)200
  • Power Cable Assembly フエニックス・コンタクト

    Power Cable Assembly

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
  • ホルダ DR イスカル

    ホルダ DR

    イスカル
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD
  • ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524

    セコ・ツールズ・ジャパン
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • ワンハンドプランター  EL アップルウェアー

    ワンハンドプランター EL

    アップルウェアー(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    草花の寄せ植えが、エレガントでスタイリッシュに飾れるデザイン。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)スタッキング:36容量(L)3規格270型EL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×158規格(型)270
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類SM精度OH2食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類SM精度表記STD
  • マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK UH シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK UH シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種FMV LIFEBOOK UHシリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106.

    グーリング
    8,198税込9,018
    1本
    20日以内出荷
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
  • 家具用ハンドル ステンレス 116.11タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 116.11タイプ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し種別Dハンドル材質ステンレス (SUS303)寸法B(mm)30仕上ヘアライン
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒(6件のレビュー)
    519税込571
    1袋(100本)
    当日出荷
    高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
    材質(軸)
  • ブラック11 既製(オ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(オ)

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

    ジュラルミン トップブリッジ

    ハリケーン
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
  • グリップラバー スパイラル ブラック 201-6449 KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー スパイラル ブラック 201-6449

    KIJIMA(キジマ)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6449。色[カラー]:ブラック。全長:119
    全長(mm)119ブラック
  • バイピッチチェーン EP 椿本チエイン

    バイピッチチェーン EP

    椿本チエイン
    87税込96
    1リンク
    12日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP