カテゴリ
- 制御機器(162)
- バイク部品(140)
- 空調・照明・電設資材(69)
- 農業機械(50)
- 店舗什器・備品(42)
- 切削工具(41)
- 機構部品(38)
- 厨房用品(37)
- 防犯用品(37)
- 建築金物(34)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 作業服(32)
- 測定用品(31)
- 科学研究・開発用品(30)
- ヘルスケア(29)
- 卓上消耗品(27)
- 自動車補修部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 物流用品(24)
- 電気材料(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 自転車部品(22)
- 医療(20)
- 溶接用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 介護用品(17)
- 作業工具(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 事務用品(16)
- 清掃用品(15)
- 家電(14)
- メカニカル部品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 学童・教育用品(11)
- 住設機器(10)
- エンジン工具(10)
- 安全標識(9)
- 電動工具(9)
- オフィス家具(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 安全保護具(7)
- 日用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 安全用品(5)
- カー用品(5)
- 食品・飲料(5)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 研磨材(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- omron(オムロン)(40)
- 三菱電機(36)
- 太陽技研(32)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 日動工業(27)
- 大阪魂(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- DUNLOP(ダンロップ)(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- エスコ(15)
- 三笠産業[工具](15)
- 新ダイワ(14)
- グーリング(12)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- NOK(9)
- MICHELIN(ミシュラン)(9)
- ケルヒャー(8)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
- ブランドをもっと見る
「110/90」の検索結果

耐火シート110×90
Mt.SUMI(マウントスミ)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷大型薪ストーブも安全に使える大判サイズの持ち手付き耐火シート材質シリコングラス質量(g)600耐熱温度(℃)約500 (シリコングラス部分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110 × 90 × 0.1
MB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61J
IRC¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷ホンダ BENLY eのRearタイヤの荷重指数に対応しました。サイズ110/90-10 61JタイプTL
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
円形定性ろ紙 No.1
ADVANTEC(6件のレビュー)¥869税込¥9561箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
大阪ケミカル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
円形硬質ろ紙 No.4A
ADVANTEC¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
スモールローラー パープルライン
TSオリジナル(高翔産業)¥2,698税込¥2,9681袋(10本)当日出荷から翌々日出荷トータルバランスに優れたオールマイティローラー !用途一般・多用途適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)16主な用途一般・多用途
内折り梁受け金物
タナカ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
ナイロンネットフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥52,980税込¥58,2781箱(50枚)当日出荷から22日以内出荷藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)
大阪ケミカル¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)当日出荷から翌々日出荷GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。キャップタイプ-
プレス 角タレ入(モリブデン鋼)
UK(三宝)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×90TKG品番9-0514-0801TKG品番(2017)6-0694-0901
分液ろ紙 No.2S
ADVANTEC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
上質おてもとマット
ササガワ¥1,198税込¥1,3181冊(100枚)当日出荷から11日以内出荷飲食店様におすすめ。高級感漂う、紙製おてもとマット。 四季折々の柄を豊富に取り揃えているので1年を通してお客様に季節感をお楽しみ頂けます。 美しい絵柄やデザインがお料理を引き立てます。材質上質紙寸法(縦×横)(mm)130×380
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac
Mersen¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
スクータータイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用
ハーフェレ¥219税込¥2411個当日出荷ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
...




















![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)





![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)