極数7
仕様ピンコンタクト
材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC300
寸法A(mm)18.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(mm)3.0
定格電流(A)5
寸法E(mm)12.5
表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
コネクタ形状SFレセプタクル
寸法B(mm)25.0
寸法C(Φmm)M18
結合方式ねじ
寸法G(Φmm)15.0
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB)
図解NoMSW1511-F アンローダ部品_No.20、MSW1110-M アンローダ部品_No.21、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、GSW15C-H アンローダ部品 ベンザ_No.20、MLKW1511H アンローダ部品_No.21、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.21、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.21、MBW1511S アンローダ部品_No.21、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.21、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.21、MSW1110-S アンローダ部品_No.21、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、MSW1108-F アンローダ部品_No.20、GKW12B アンローダ部品_No.21、GKW15B アンローダ部品_No.21、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.21、GSW15C アンローダ部品 ベンザ_No.21、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.21、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.21、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44582、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.21、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.21、MSW1511-S アンローダ部品_No.21、MSW1211S アンローダ部品_No.21、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.21、MPW3000E アンローダ部品_No.21、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.21、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.21、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.21
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード