カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 制御機器(19)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v15w」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機

    回転灯用 G18B15D 110V 15W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36口金B-15D直径(mm)18
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • ミシン球E14フロスト15W 旭光電機工業

    ミシン球E14フロスト15W

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • ナツメ球透明カラー15W 旭光電機工業

    ナツメ球透明カラー15W

    旭光電機工業
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
  • ナツメ球 東西電気産業

    ナツメ球

    東西電気産業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • 小丸球(G30) 東西電気産業

    小丸球(G30)

    東西電気産業
    6,798税込7,478
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
  • ミシン球(庫内球) 東西電気産業

    ミシン球(庫内球)

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    庫内灯、装飾用に使用されております。
    全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
  • ミニボールランプG25クリア 旭光電機工業

    ミニボールランプG25クリア

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ミニボール球
  • パイロットランプG18110V15W 旭光電機工業

    パイロットランプG18110V15W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • パトランプ G18 旭光電機工業

    パトランプ G18

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス球径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニランプS35E17クリア 旭光電機工業

    ミニランプS35E17クリア

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • ミシン球15W 旭光電機工業

    ミシン球15W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • ナツメ球15W 旭光電機工業

    ナツメ球15W

    旭光電機工業
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • パトランプ回転灯110V 旭光電機工業

    パトランプ回転灯110V

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
  • シャンデリア球E12ホワイト15W 旭光電機工業

    シャンデリア球E12ホワイト15W

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)96ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールランプG30 旭光電機工業

    ミニボールランプG30

    旭光電機工業
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    口金E12電球形状ミニボール球
  • ミニレフランプR40耐熱透明色レッド 旭光電機工業

    ミニレフランプR40耐熱透明色レッド

    旭光電機工業
    939税込1,033
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)62ガラス球:耐熱透明レッド定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球15W 旭光電機工業

    シャンデリア球15W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • ミニレフランプR40耐熱透明色 旭光電機工業

    ミニレフランプR40耐熱透明色

    旭光電機工業
    939税込1,033
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニレフランプ電球の種類レフランプ
  • ミニボールランプG30E17 15W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 15W

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    クリア口金E17電球形状ミニボール球
  • ミニレフランプR30クリア 旭光電機工業

    ミニレフランプR30クリア

    旭光電機工業
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)40ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン球透明15W 旭光電機工業

    ミシン球透明15W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • ナツメ球 T20E12 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
  • パトランプ 旭光電機工業

    パトランプ

    旭光電機工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
  • CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工

    CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)

    マスプロ電工
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
    仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
  • ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球 15W クリア 1個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
    仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • ボール球 G30E12 15W オーム電機

    ボール球 G30E12 15W

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46口金E12直径(mm)30
  • ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機

    ミニレフ球 R30E17 15W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G25E12 15W オーム電機

    ミニボール球 G25E12 15W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
  • EBM 電気 のり乾燥器 EBM(江部松商事)

    EBM 電気 のり乾燥器

    EBM(江部松商事)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様中間スイッチ式寸法(mm)235×145×H140消費電力(W)(単相100V)14コード長さ(m)1.9電球ナツメ球110V15WEBM品番506500
  • ナツメ球 T20E17 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-15W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W オーム電機

    ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
  • 光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機

    光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
    付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • 三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機

    三相自動力率調整装置VARシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間