カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v90w」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • ビームライト E26 散光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 散光形

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ハロゲンビームランプ散光 ELPA

    ハロゲンビームランプ散光

    ELPA(1件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
    定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
  • ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
  • ビームライト E26 集光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 集光形

    旭光電機工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状ボール電球寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 散光形ハロゲンビームランプ 東西電気産業

    散光形ハロゲンビームランプ

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    屋外・屋内兼用ハロゲンビームランプ
    口金E26ビーム角度(°)30
  • 白熱電球 レフランプ 東京メタル

    白熱電球 レフランプ

    東京メタル
    399税込439
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • クリプトンランプ PS45 クリヤー 旭光電機工業

    クリプトンランプ PS45 クリヤー

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)81定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 【siroca・シロカ】業務用 電子レンジ 単機能 SX-23DB151 100V 900Wハイパワー 23L 二段積み可 業務用レンジ 解凍上手 siroca

    【siroca・シロカ】業務用 電子レンジ 単機能 SX-23DB151 100V 900Wハイパワー 23L 二段積み可 業務用レンジ 解凍上手

    siroca
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    ・100V電源で使える業務用単機能電子レンジ。200V工事が不要で、飲食店・カフェ・バックヤードにそのまま設置できます。・最大900Wのハイパワーインバーター搭載。連続使用でも仕上がり温度が安定し、ピークタイムでもすばやく均一にあたためます。・特許取得の独自技術「やさしさ解凍」で、刺身・ひき肉・ケーキなど加減の難しい食材も解凍ムラ・ドリップを抑えて食べごろに。・23Lの広い庫内ながら奥行377mmとコンパクト。二段積み設置が可能で、限られたスペースを有効活用できます。・ドア開閉20万回の耐久試験クリア。フラット構造+ステンレスでお手入れ簡単。全国対応50/60Hzフリー。。【用途】業務用 電子レンジ / 業務用レンジ / 飲食店 レンジ / 厨房 電子レンジ / カフェ 電子レンジ / 店舗 レンジ。【形態】100V 業務用レンジ / 単相100V / 200V不要 / ヘルツフリー 50 60Hz。【特徴】900W ハイパワー / 単機能レンジ / 23L / 二段積み / 解凍 業務用 / 大出力 電子レンジ。【課題】厨房 省スペース / 全国展開 店舗 / 高耐久 レンジ / 仕込み 時短 / 解凍ムラ 防止。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
  • ミニクリプトン球 PS45E17 90W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS45E17 90W

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-45クリア定格100/110V-90W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 オーム電機

    ミニクリプトン球

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア口金E17エコロジー商品省エネ
  • Kubler 電子カウンタ LCD Kubler

    Kubler 電子カウンタ LCD

    Kubler
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ツマかつら ハッピージャパン[厨房用品]

    電動ツマかつら

    ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
    材質樹脂 SUS アルミ質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237TKG品番9-0675-0201TKG品番(2017)6-0597-0201
  • APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】。400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応。リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース。常時商用給電方式:安定した電源品質を提供。USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)。5年メーカー保証
    用途【用途】。小型サーバー・NASの電源保護。ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策。制御盤・エッジコンピューティング環境。ラック内の省スペースUPS用途。【主な仕様】。型番:SCL400RMJ1UNC。定格容量:400VA / 400W。入力電圧:AC100V(90~110V)。出力電圧:AC100V。運転方式:常時商用給電。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm。質量:約4kg。バッテリー:リチウムイオン。保証期間:5年(メーカー保証)。【同梱品】。USBケーブル。ラックマウント用サポートレール。インストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクリプトン球 E17 オーム電機

    ミニクリプトン球 E17

    オーム電機
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 100W オーム電機

    ミニクリプトン球 100W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 100ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-45ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V90W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
  • 電動万能おろし機 Super nob 千葉工業所

    電動万能おろし機 Super nob

    千葉工業所
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
    材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252

    TRACO POWER
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A。定格電力 = 55W。出力数 = 2。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 30mm。効率 = 88%。重量 = 205g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 500mA 55W TOP 60522 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 500mA 55W TOP 60522

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA。定格電力 = 55W。出力数 = 3。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。シリーズ = TOP 60%。重量 = 205g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.4 A, 6 A。定格電力 = 55W。出力数 = 2。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。効率 = 80 → 88%。重量 = 205g。EN60950-1、IEC60950-1. CB、TUV. +50 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング. 38 W → 64 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、2 x 4インチ、TOPシリーズ. Traco Power TOP-60シリーズは、オープンフレームのAC / DC電源です。 TOP-60シリーズは、小型設計で、最大60 Wの連続出力電力と、シングル、デュアル、トリプル出力を備えています。 このシリーズのTraco電源は効率が標準で88 %と高く、対流冷却の使用により最大70 ℃で作動できます。 産業及びIT用途に最適なTOP-60シリーズ. オープンフレーム電源、2 x 4 フットプリント付き 低漏洩電流 4 kV ac入出力間絶縁 EMIフィルタはEN55022 Level Bに適合 EN61000-3-2に適合 保護クラスII 短絡及び過電圧保護 入力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、入力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5079 679-5079 出力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、出力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5085 679-5085
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 43→ 160 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 43→ 160 V dc 40W

    TRACO POWER
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●奥行き:26.1mmアズワン品番65-7218-25
  • 白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ 東京メタル

    白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ

    東京メタル
    199税込219
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
  • アロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズ シュナイダーエレクトリック

    アロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点
  • 美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ ビューティフルエンジェル

    美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ

    ビューティフルエンジェル
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    全身に使用できる手のひらサイズ!様々な箇所に使用できます、Point1. 1秒間に600万回の振動で気になる箇所をケア、Point2. 温熱機能でキャビテーションの効果をさらに底上げ!Point3. ボディケアだけじゃない!赤LEDでスキンケアも!Point4. 充電タイプだから、いつでもどこでもケア◎
    仕様●電源方式:充電式●キャビテーション周波数:330kHz●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、EMS、LEDライト(赤)●セット内容:本体、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)90×D(厚さ)90mm●本体重量:277g●入力電力:AC100-240V/50-60KHZ/0.8A●出力電力:10.5V/0.4A
  • PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ 佐藤真空

    PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    佐藤真空
    229,800税込252,780
    1個(1個)
    14日以内出荷
    真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
    仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分質量(kg)7寸法吸・排気口径:8mmΦ電源AC100~110V 50/60Hz 90W大きさ262×148×185mm排気速度18L/min
  • ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズ イチネン製作所

    ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズ

    イチネン製作所
    179,800税込197,780
    1台
    93日以内出荷
    複数個所の測定結果を集中管理することが可能な制御ユニットです。アナログ4-20mA出力製品に対応しており、様々な製品の接続が可能です。
    仕様●寸法:高さ270mm×幅130mm×奥行100mm(突起部除く)●温度:-10~55℃●湿度:25~85%RH(但し結露無き事)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●許容電圧範囲:電源電圧の85~110%●消費電力:最大15W●アナログ入力:4-20mA●質量:2,300g●入力インピーダンス:150Ω以下●ブザー音圧:90db/m ±4db(ブザー開口方向)●入数:1箱(1台)アズワン品番67-2386-16