624件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 定格時間連続 音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


合理的設計で記入しやすく便利です。介護保険料欄付き。
仕様1枚目:給与支払明細書(控)、2枚目:給与明細書 寸法(縦×横)(mm)183×75 紙質上質紙
1冊(50組)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度 適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)15 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)
RoHS
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます 材質NBR 耐熱温度(℃)100
1個
特価
219 税込241
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)


高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


エアロフレックスエアロフレックスシート
RoHS
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/6.4~6.8mm
仕様インク補充式、油性インク(アルコール系)、通気仕様キャップ 材質軸・キャップ・尾栓:R-PP 軸径(Φmm)Φ20 長さ(mm)130 種類太字(角芯) エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100% グリーン購入法適合 商品タイプ補充式本体 線の太さ太字 エコマーク認定番号17 112 129 繰り返し・詰め替え対応
1本
199 税込219
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)布/メッシュ 材質(ソール)PVC 機能静電、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

無地なので様々な目的で使用できます。
用途部屋や施設の案内に
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様端子台 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式マルチタイプ インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間連続 使用電圧範囲(V)19~27 音色電圧ブザー 突入電流100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東芝ライテックプレート
材質プレート:アルミニウム合金 品名ネオメタルプレート
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック絶縁コンセント
種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 ニューホワイト
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


渡辺電機工業警報設定器
RoHS
電源電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間) CE-対応品なし
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。 柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。 カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。 ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。 マチがゆったりしたタイプで収納力があります。
用途あらゆる職人の腰道具入れに。 材質綿とポリエステルの混紡綿 幅(mm)230 高さ(mm)220 質量(g)300 マチ(mm)120
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(旋盤用)
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4) JIS規格種類:11形
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 丸剣
RoHS
JIS規格11型 材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。
材質ラテックス(天然ゴム) 穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00907000 一般的名称腸管用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天然ゴム製の導尿用カテーテル
穴数先穴1穴、横穴2穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000 一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本(12本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MFR1113N ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)11×13 最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
24,480 税込26,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

本体と周辺機器をまとめて収納!シーンを選ばず使えるカジュアルタイプ。 Surface Laptop 4 13.5インチモデルのために設計されたインナーバッグ。
適合機種Surface Laptop(2017年発売モデル)/Surface Laptop 2(2018年発売モデル)/Surface Laptop 3 13.5インチ(2019年発売モデル)/Surface Laptop 4 13.5インチ(2021年発売モデル)/Surface Laptop 5 13.5インチ(2022年発売モデル) 材質本体:ポリエステル 質量(g)約225 ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3 幅W×厚さ×高さH(mm)約345×25×265 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約310×230×20※参考収容寸法
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ木製写真額
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。 材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚) 材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


履き心地の良いソフトな感触のスリッパです。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。 寸法(mm)袋:265×295 全長(cm)28 入数1箱100足
1箱(100足)
15,980 税込17,578
5日以内出荷