カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「11483-09403」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット マグネトカバー(NA) 11483-30A10 スズキガスケット マグネトカバー(NA) 11483-30A10スズキ(1件のレビュー)
769税込846
1個
4日以内出荷
オイルシール 09285-12006 スズキオイルシール 09285-12006スズキ(11件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
ガスケット マグネトカバー 11483-05312 スズキガスケット マグネトカバー 11483-05312スズキ(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)VY-3016
ガスケット 11482-05211 スズキガスケット 11482-05211スズキ(5件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VL-3019
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ガスケット シリンダ 11241-02A11 スズキガスケット シリンダ 11241-02A11スズキ
339税込373
1個
4日以内出荷
ガスケット マグネトカバー(NA) 11483-05210 スズキガスケット マグネトカバー(NA) 11483-05210スズキ(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
シクネスゲージ エスコシクネスゲージエスコ(2件のレビュー)
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
ガスケット クラッチカバー(NA) 11482-05311 スズキガスケット クラッチカバー(NA) 11482-05311スズキ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VL-3027
オイルシール 09289-05002 スズキオイルシール 09289-05002スズキ
629税込692
1個
当日出荷
プレート クラッチドライブ 21441-45001 スズキプレート クラッチドライブ 21441-45001スズキ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VP-3041/2
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ガスケット マグネトカバー 11483-46100 スズキガスケット マグネトカバー 11483-46100スズキ
659税込725
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)VY-3013
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(200件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガスケット クラッチカバー(NA) 11482-09420 スズキガスケット クラッチカバー(NA) 11482-09420スズキ
719税込791
1個
4日以内出荷
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷