カテゴリ
- メカニカル部品(471)
- 配管・水廻り設備部材(239)
- 科学研究・開発用品(211)
- 卓上消耗品(201)
- 厨房用品(179)
- 空調・照明・電設資材(176)
- 機構部品(133)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 切削工具(67)
- 測定用品(63)
- 建材・エクステリア(38)
- 作業工具(36)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 物流用品(28)
- 制御機器(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 学童・教育用品(21)
- 電動工具(21)
- バイク部品(18)
- 店舗什器・備品(18)
- 電気材料(18)
- 事務用品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 溶接用品(13)
- 建築金物(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 清掃用品(12)
- 介護用品(12)
- 医療(11)
- 整備工具・収納(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 農業・園芸資材(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 研磨材(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- テープ(8)
- オフィス家具(7)
- 日用品(6)
- 防犯用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 安全用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- ヘルスケア(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- NOK(90)
- NTN(エヌティーエヌ)(87)
- NSK(日本精工)(78)
- エスコ(55)
- KANA(片山チエン)(53)
- DAIKO(大光電機)(46)
- NACHI(不二越)(40)
- 三菱電機(39)
- EBM(江部松商事)(39)
- New-Era(ニューエラー)(38)
- アズワン(36)
- ミヤコ(32)
- TKG(32)
- 椿本チエイン(31)
- cotta(28)
- ミヤナガ(26)
- 武蔵オイルシール工業(23)
- SUGICO(スギコ)(22)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「115φ」の検索結果

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径115Φmm
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.10調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径115Φmm
ノーブランド¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径115Φmm
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BE-F長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径115Φmm
ノーブランド¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れている。用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BE-F長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径115Φmm
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径115Φmm
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)115納入寸法外径(実寸)(Φmm)117サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 115Φ NR0383シリーズ
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から61日以内出荷ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。種別丸底フラスコツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長115L 先端径Φ2.5x35
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1834材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)5種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥279,800税込¥307,7801式4日以内出荷ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5866適合機種マッドサイクロン2号用材質鋼適合管径(Φmm)150
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長115L 先端径Φ2x35L
近江精機¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1833材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)5種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭![紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210519-220701-02.jpg)
紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥73税込¥801本当日出荷工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ15×外Φ18.8×115mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紙寸法(mm)115色ベージュ内径×外径(Φmm)15×18.8包装形態無
Φ 6x115mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)12全長(mm)115先端径(Φmm)6.0
PBT 超耐 蒸しセイロ用目皿 Φ115
福井クラフト¥869税込¥9561個6日以内出荷仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4711-37
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm
TPP¥24,980~税込¥27,478~1個(50本)ほか当日出荷から103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(115×65Φmm)
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)117×63.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ
エスコ¥720税込¥7921個翌々日出荷転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
ビーカー PP製 取手付
(193件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
ストレーナー
(388件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
スティックのり ピットハイパワー
トンボ鉛筆(99件のレビュー)¥289税込¥3181個(40g)当日出荷一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンタイプ速乾、強力エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 004
オイルジョッキ
古河薬品工業(115件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm
TPP¥229,800~税込¥252,780~1セット(4個×180本)ほか4日以内出荷から103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml。穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。キャップには疎水性PTFEフィルター装着付。穴の塞ぎ方によって異なる条件で。実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで。使用。容量を変えても同じ回転速度で。サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ。ます。表面積が大きくなるため同等量の。フラスコに比べて効率の良いガス。交換可能仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
オイルジョッキ
瑞穂化成工業(308件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0ストレート 全長115L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1832材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)6先端サイズNo.0先端形状プラス(+)呼称ストレート両頭機能片頭
...



















![紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210519-220701-02.jpg)