カテゴリ
- メカニカル部品(386)
- 配管・水廻り設備部材(185)
- 厨房用品(157)
- 卓上消耗品(148)
- 空調・照明・電設資材(143)
- 科学研究・開発用品(99)
- 機構部品(87)
- 測定用品(55)
- 切削工具(51)
- 作業工具(28)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(20)
- バイク部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 学童・教育用品(14)
- 物流用品(13)
- 溶接用品(13)
- 電気材料(13)
- 建築金物(13)
- 自動車補修部品(13)
- 電動工具(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 清掃用品(12)
- 事務用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 研磨材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- テープ(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- オフィス家具(7)
- 医療(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 日用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 家電(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(86)
- NOK(56)
- KANA(片山チエン)(51)
- DAIKO(大光電機)(46)
- NACHI(不二越)(40)
- 三菱電機(39)
- NSK(日本精工)(38)
- EBM(江部松商事)(38)
- ミヤコ(32)
- TKG(32)
- 椿本チエイン(28)
- エスコ(27)
- ミヤナガ(26)
- カネ大白木屋(22)
- カクダイ(20)
- FYH(日本ピローブロック)(20)
- アズワン(18)
- 第一計器(18)
- 大阪魂(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「115φ」の検索結果

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径115Φmm
ノーブランド¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長115L 先端径Φ2.5x35
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1834材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)5種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥279,800税込¥307,7801式4日以内出荷ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5866適合機種マッドサイクロン2号用材質鋼適合管径(Φmm)150
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長115L 先端径Φ2x35L
近江精機¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1833材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)5種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭![紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210519-220701-02.jpg)
紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥73税込¥801本当日出荷工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ15×外Φ18.8×115mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紙寸法(mm)115色ベージュ内径×外径(Φmm)15×18.8包装形態無
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
ビーカー PP製 取手付
(193件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
ストレーナー
(388件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
スティックのり ピットハイパワー
トンボ鉛筆(99件のレビュー)¥289税込¥3181個(40g)当日出荷一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンタイプ速乾、強力エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 004
オイルジョッキ
古河薬品工業(115件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルジョッキ
瑞穂化成工業(308件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0ストレート 全長115L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1832材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)6先端サイズNo.0先端形状プラス(+)呼称ストレート両頭機能片頭
アイスカップ
HEIKO(10件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷内側・外側共にPEコーティングを施した、にじみにくいデザート用カップです。手作りアイスのおすそ分けや、ストック時におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(197件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
室内かべ補修材 かべパテ
セメダイン(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に付属品ヘラ、ヤスリ色白色改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ハンドクリーナー 工業用ボトル
(101件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。用途工業用ハンドクリーナーに。高さ(mm)約250最大径(Φmm)115商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル繰り返し・詰め替え対応
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
...












![紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210519-220701-02.jpg)