1,001件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)280 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)280 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

アジャスト部・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 完成品ですので組み立て作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 製品や材料あるいは器具等の床面への直置きを防止するため、ご利用下さい。 フラットな甲板に水抜き穴を設けています。
耐荷重(kg)200 キャスターSUS金具Φ75自在ストッパー付きナイロン車 材質(天板)(甲板部)SUS304-1.0t アジャストSUSボルト(M12×P1.75)ナイロン製
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)886 アーム長さ(mm)500 ベースZAN型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム斜め25°
1組(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
焦点距離(mm)72.6(設計値) マウントCマウント 付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適 マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)


1個
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)13.8 高さ(mm)507 奥行(mm)1600 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1枚
76,980 税込84,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)10.8 高さ(mm)570 奥行(mm)1200 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1枚
66,980 税込73,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



ベルト形DH 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 タイプGタイプ、ダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1セット
8,798 税込9,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

























関連キーワード