カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「1167a」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZFZF トランスミッション オイルチェンジキットZF
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金 異径ニップル BS RN1/2x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ニップル BS RN1/2x1/4鈴木ブロンズ継手
799税込879
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RN1/2x1/4●全長A(mm):33●角部形状:6角●対辺径S(mm):19●ネジ長さE1(mm):13●ネジ長さE2:12●コード番号:303-0001167アズワン品番67-4856-06
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズシュナイダーエレクトリック
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M8 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP65、IP67、IP69K 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:XZCR●コード番号:220-1167アズワン品番65-7461-08
法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5mエレコム
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 環境条件 動作時|温度:0~40℃ 環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 規格|安全規格準拠:PSE 規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
KZ片面ボードタイプ 本体(黒) タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ 本体(黒)タテヤマアドバンス
19,980税込21,978
1台
20日以内出荷
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ単体色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリルサンドビック
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(59件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
巻フタ  ミナモ浴槽用 INAX(LIXIL)巻フタ ミナモ浴槽用INAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合アライズ
(AT211)パネルサブアセンブリ,インナウインド(サイド アウタ パネル ライト) 日野自動車(AT211)パネルサブアセンブリ,インナウインド(サイド アウタ パネル ライト)日野自動車
6,542税込7,196
1個
7日以内出荷
(AX271)メンバ,サブステツプ,T=2.0(センタ ステツプ) 日野自動車(AX271)メンバ,サブステツプ,T=2.0(センタ ステツプ)日野自動車
2,003税込2,203
1個
7日以内出荷
(91167)クリップ ピン,リヤ ガーニツシユ スバル(91167)クリップ ピン,リヤ ガーニツシユスバル
249税込274
1個
4日以内出荷
(91167)クリップ,ピン D スバル(91167)クリップ,ピン Dスバル
139税込153
1個
4日以内出荷
(91167)クリップ,ピン E スバル(91167)クリップ,ピン Eスバル
139税込153
1個
4日以内出荷
(91167)クリップ スバル(91167)クリップスバル
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(9116)クリップ カウルトップ スバル(9116)クリップ カウルトップスバル(2件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷
(9116)クリップ,ピン F スバル(9116)クリップ,ピン Fスバル(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
(9116)クリップ,キャップ C スバル(9116)クリップ,キャップ Cスバル
88税込97
1個
当日出荷
(9116)クリップ,カウルトップ スバル(9116)クリップ,カウルトップスバル(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ125 18VPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105電圧(V)18消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形富士電機(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
当日出荷から79日以内出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
ブラケット,T/Mハーネス コネクタ MAZDA(マツダ)ブラケット,T/Mハーネス コネクタMAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ワイヤリング リフト ゲート (1A) MAZDA(マツダ)ワイヤリング リフト ゲート (1A)MAZDA(マツダ)
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
リム(L) リヤー コンビ (G1) MAZDA(マツダ)リム(L) リヤー コンビ (G1)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
リム(L) リヤー コンビ (G0) MAZDA(マツダ)リム(L) リヤー コンビ (G0)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ハーネス フューエル (1A) MAZDA(マツダ)ハーネス フューエル (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レンズ(R) ストップ ランプ MAZDA(マツダ)レンズ(R) ストップ ランプMAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
NBブレーキモータ 富士電機NBブレーキモータ富士電機
749,800税込824,780特価
1個
当日出荷から99日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(857件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)携帯用吸着ピンセットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
真空吸着式ピンセット HAKKO(白光)真空吸着式ピンセットHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
GASKET KIT A(AS)   061A1167S00 ホンダGASKET KIT A(AS) 061A1167S00ホンダ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
掛図スクリーン キクチ科学研究所掛図スクリーンキクチ科学研究所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
工事不要で設置しやすい掛け図タイプKHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)
スクリーン:4K対応ホワイトマットアスペクト比16:9
カムシヤフトアセンブリ 三菱カムシヤフトアセンブリ三菱
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
リコイルスタ-タ 三菱リコイルスタ-タ三菱
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
マフラカバー 三菱マフラカバー三菱
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷