カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「118-1747」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。 また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。 スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。 滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)単相交流100(50/60Hz)消費電力(W)1100電流(A)11.6コード長さ(m)5全負荷打撃数(min-1)2800付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース長さ(mm)448幅(mm)105質量(kg)7.2高さ(mm)255回転数(min-1[r.p.m])620モーター単相交流整流子モーター保証期間2年最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40心数(C)2穴あけ能力(mm)コアビット120
ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正ペガサス プロ用スパチュラ ストレート北正(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
部品 ハンマドリル DH40SC HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル DH40SCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番779-6480電源(V)AC100消費電力(W)1500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリートドリルビット45、コアビット125回転数(min-1[回/分])120~270打撃数(min-1)1200~2500
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118打撃数(min-1[回/分])1300~2600回転数(min-1[r.p.m])230~460シャンク形状六角シャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号351振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド質量(kg)6.3長さ(mm)412
ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク全負荷打撃数(min-1)1000~2200回転数(min-1[r.p.m])110~260電源(V)単相100消費電力(W)1500コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52質量(kg)11.5付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
充電式ハンマドリル マキタ充電式ハンマドリルマキタ(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!チゼル角度の位置決め機構付!
回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
欠品中
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤミクロスパーテル ステンレス製サンダイヤ(25件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
孝行 ローズ柄 スパテル 青木刃物製作所孝行 ローズ柄 スパテル青木刃物製作所(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニングHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)スコップ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(ハイコーキ)ロータリハンマドリル 28mmHiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
洋白フェアリー デザートナイフ(刃付) TKG洋白フェアリー デザートナイフ(刃付)TKG
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)全長(mm)221表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上ハンドル空洞(モナカ)メッキ厚(μm)3.8刃渡り(mm)120TKG品番9-1788-0102アーティクルNo.0101TKG品番(2017)6-1588-0102
部品 ハンマドリル DH40SE HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル DH40SEHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
89税込98
1個
翌々日出荷
部品 ハンマドリル DH42 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル DH42HiKOKI(ハイコーキ)
169税込186
1個
翌々日出荷
【修理】ハンマドリル (HiKOKI) 修理【修理】ハンマドリル (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】ハンマドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】ハンマドリル(HiKOKI(旧日立工機))修理
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理