カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「118-1747」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番779-6480電源(V)AC100消費電力(W)1500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリートドリルビット45、コアビット125回転数(min-1[回/分])120~270打撃数(min-1)1200~2500
  • ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正

    ペガサス プロ用スパチュラ ストレート

    北正(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
    付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501質量(kg)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])110~260コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1000~2200シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52
  • 部品 ハンマドリル DH40SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SC

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
    付属品ストッパポール、スポイド仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)412質量(kg)6.3電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])230~460打撃数(min-1[回/分])1300~2600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118カーボンブラシ呼び番号351シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
  • 洋白フェアリー デザートナイフ(刃付) TKG

    洋白フェアリー デザートナイフ(刃付)

    TKG
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)全長(mm)221表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上ハンドル空洞(モナカ)メッキ厚(μm)3.8刃渡り(mm)120TKG品番9-1788-0102アーティクルNo.0101TKG品番(2017)6-1588-0102
  • 部品 ハンマドリル DH40SE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SE

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    翌々日出荷
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
  • 部品 ハンマドリル DH42 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH42

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥53~税込¥58~
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式ハンマドリル マキタ

    充電式ハンマドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • 【修理】ハンマドリル (HiKOKI) 修理

    【修理】ハンマドリル (HiKOKI)

    修理
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 30ミリハンマドリル マキタ

    30ミリハンマドリル

    マキタ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    3日以内出荷
    パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
    質量(kg)5.2高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
  • スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    スコップ(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途穴掘用
  • ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ

    ミクロスパーテル ステンレス製

    サンダイヤ(25件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル 28mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199電流(A)8.9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28全負荷打撃数(min-1)0~4300シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • 【修理】ハンマドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】ハンマドリル(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 部品 ハンマドリル DH40SE2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SE2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌々日出荷