カテゴリ

  • 農業機械(10,255)
  • 制御機器(2,222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,119)
  • メカニカル部品(832)
  • 機構部品(686)
  • バイク純正部品(603)
  • ねじ・ボルト・釘(507)
  • 作業工具(448)
  • 科学研究・開発用品(437)
  • 切削工具(422)
  • 自動車純正部品(419)
  • パソコン/周辺機器(402)
  • 電気材料(368)
  • バイク部品(331)
  • 作業服(270)
  • 測定用品(194)
  • 配管・水廻り設備部材(187)
  • 油圧機器・油圧ホース(166)
  • 船舶用品・漁業資材(156)
  • 空調・電設資材(154)
  • 物流用品(128)
  • カー用品(121)
  • 電動工具(99)
  • 家電(98)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • オフィス家具(82)
  • 防災用品(77)
  • 自動車補修部品(66)
  • 建築金物(64)
  • 防犯用品(63)
  • 溶接用品(59)
  • トラック純正部品(58)
  • 事務用品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 研磨材(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 医療(42)
  • 塗料(41)
  • 介護用品(40)
  • バッテリー・電装(40)
  • 照明(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 安全用品(31)
  • 保管用品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 日用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 厨房用品(24)
  • 梱包用品(22)
  • 手袋(22)
  • 整備工具・収納(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 清掃用品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 空圧工具(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 自転車部品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 住設機器(8)
  • マスク(8)
  • エンジン工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 完成車(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「12 22 5」の検索結果

22,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き 井上工具プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き井上工具
66税込73
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
(12225)FLANGE 日野自動車(12225)FLANGE日野自動車
3,132税込3,445
1個
7日以内出荷
スカート 12225 ボストン商会スカート 12225ボストン商会
7,498税込8,248
1枚
8日以内出荷
シックなグラデーションストライプ。 ミルバ(R)糸を用いたワンランク上のストライプ生地。
性別女性用混率(%)ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)機能ストレッチ、家庭洗濯可色番99グリーン購入法適合
シール(オイル) SC12225 92049-1480 Kawasakiシール(オイル) SC12225 92049-1480Kawasaki
699税込769
1個
5日以内出荷
代表車種VN250C7F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
ベアリング,ピストンピン 12225-02G10-000 スズキベアリング,ピストンピン 12225-02G10-000スズキ
2,813税込3,094
1個
4日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール 12X22X5(アラ 91201148003 ホンダオイルシール 12X22X5(アラ 91201148003ホンダ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-148-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
(I/X)シール(オイル) 12X22X5 92049-0783 Kawasaki(I/X)シール(オイル) 12X22X5 92049-0783Kawasaki
349税込384
1個
6日以内出荷
代表車種VN900BGF主な適合純正品番92049-0783主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
629税込692特価
1パック(1本)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
辞令・賞状用紙 労務22-12 日本法令辞令・賞状用紙 労務22-12日本法令
499税込549
1冊
当日出荷
ワープロで打てる
仕様文例付サイズA5本文枚数20
ワッシャ 12・5X22X2・5 09160-12066 スズキワッシャ 12・5X22X2・5 09160-12066スズキ
94税込103
1個
4日以内出荷
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ) エスコ12-22mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ(ビッグサイズ)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573LB-250先端形状六角
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
529税込582特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(54件のレビュー)
82税込90
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
S Series(SS5Y5-12L22) SMCS Series(SS5Y5-12L22)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L2)17芯
ジェット パイロット (#12.5) 22F-14142-12 YAMAHA(ヤマハ)ジェット パイロット (#12.5) 22F-14142-12YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
S Series(SS5Y5-12S6ZE22) SMCS Series(SS5Y5-12S6ZE22)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
779税込857特価
1袋(1個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
4528 (27V)12V18/5W * Q3P-KIT-022-000 YAMAHA(ヤマハ)4528 (27V)12V18/5W * Q3P-KIT-022-000YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム富士電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 12Ω ±5%, W22-12RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 7W 12Ω ±5%, W22-12RJIWELWYN
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 12Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
グリツプ,レフト  57211-22D12 スズキグリツプ,レフト 57211-22D12スズキ
829税込912
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:57211-22D12
...