カテゴリ
- 農業機械(8,345)
- メカニカル部品(532)
- 制御機器(416)
- 自動車純正部品(233)
- パソコン/周辺機器(212)
- バイク純正部品(177)
- 物流用品(173)
- 機構部品(170)
- 油圧機器・油圧ホース(142)
- 作業工具(129)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- バイク部品(127)
- 空調・照明・電設資材(125)
- 切削工具(119)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 科学研究・開発用品(73)
- 家電(45)
- 測定用品(42)
- 作業服(42)
- カー用品(41)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 梱包用品(39)
- 自動車補修部品(34)
- 学童・教育用品(28)
- オフィス家具(27)
- 防犯用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 防災用品(24)
- 電気材料(23)
- バッテリー・電装(22)
- 店舗什器・備品(20)
- 手袋(20)
- 介護用品(19)
- 建築金物(18)
- 医療(16)
- 電動工具(16)
- 事務用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 安全用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- トラック純正部品(13)
- 測定関連サービス(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 清掃用品(10)
- 自転車部品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- エンジン工具(9)
- 保管用品(7)
- 日用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 厨房用品(6)
- 空圧工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 溶接用品(5)
- 住設機器(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 縫製用品(5)
- 塗料(4)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 接着剤・補修材(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(8,328)
- ホンダ(176)
- RS PRO(153)
- KITO(キトー)(133)
- 三木プーリ(102)
- トヨタ(90)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(62)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- KANA(片山チエン)(53)
- ワゴジャパン(42)
- Kawasaki(41)
- イマオコーポレーション(38)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(38)
- SMC(37)
- エスコ(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- MIYOSHI(小西製作所)(34)
- 旭精工(32)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「12 28 7」の検索結果

木工・工作用ハケ
インダストリーコーワ(35件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。用途小物塗装用材質(柄部)木形状平種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシール ISD
キーパー¥369~税込¥406~1個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
シール(オイル) S 12 28 7 HS 92049-0051
Kawasaki¥279税込¥3071個4日以内出荷代表車種KLX110DAF主な適合純正品番92049-0051主な適合車種(カワサキ)KLX110DAF
12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120/-25~120入数1枚
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
12x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥400税込¥4401枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-28T
刷毛 万能タイプ 筋違
(828件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
28.0x7.0x2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA638HD-1材質スチール質量(g)3.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)30寸法A(mm)7寸法E(mm)12表面処理亜鉛メッキ内高(mm)28口の開き(mm)7内幅(mm)7
ソケット 12角 9.5sq
(70件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
...