カテゴリ

  • 農業機械(10,220)
  • 制御機器(999)
  • メカニカル部品(553)
  • 作業工具(426)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
  • 機構部品(337)
  • バイク純正部品(300)
  • 自動車純正部品(277)
  • バイク部品(224)
  • 切削工具(220)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 作業服(171)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • ねじ・ボルト・釘(113)
  • 電気材料(104)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 家電(84)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 測定用品(61)
  • カー用品(56)
  • 手袋(45)
  • 防災用品(42)
  • 医療(42)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 介護用品(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 建築金物(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 事務用品(33)
  • 物流用品(32)
  • バッテリー・電装(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • トラック純正部品(25)
  • 清掃用品(24)
  • 電動工具(24)
  • オフィス家具(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 研磨材(20)
  • 日用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 防犯用品(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 安全用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 塗料(14)
  • 溶接用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 保管用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 住設機器(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • エンジン工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「12 22 7」の検索結果

16,020件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    当日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
  • シール クランクシャフトオイル レフト 12227-22G00 スズキ

    シール クランクシャフトオイル レフト 12227-22G00

    スズキ
    ¥379税込¥417
    1個
    6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シール クランクシャフトオイル ライト 12227-02G00 スズキ

    シール クランクシャフトオイル ライト 12227-02G00

    スズキ
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
  • (12227)ベアリング,バランサNO.1 スズキ

    (12227)ベアリング,バランサNO.1

    スズキ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
  • 12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    12x22x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
  • シール(オイル) TC 12 22 7 92049-2204 Kawasaki

    シール(オイル) TC 12 22 7 92049-2204

    Kawasaki
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92049-2204代表車種ZX1400A6F主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • オイルシール TC12 22 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール TC12 22 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    仕様TC12227図解NoMB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MP2500E2-M332123 クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.13、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC12 22 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール TC12 22 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    8日以内出荷
    規格TC12227図解NoMP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.3
  • OIL SEAL,12X22X7  91209KWC901 ホンダ

    OIL SEAL,12X22X7 91209KWC901

    ホンダ
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 純綿軍手 7ゲージ モノタロウ

    純綿軍手 7ゲージ

    モノタロウ(299件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1ダース(12双)
    当日出荷
    コストを追求した手袋です。 5本糸編です。 綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。 洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
    材質綿100%糸本数(本)5本編
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(1個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 滑り止め軍手 7ゲージ モノタロウ

    滑り止め軍手 7ゲージ

    モノタロウ(529件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1ダース(12双)
    当日出荷
    塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
    用途運搬作業など作業全般材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール素材ポリエステル、綿、その他
  • モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ

    モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
    用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用
  • 3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ

    3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1セット
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(189件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • 両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
    仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420アズワン品番67-7236-92
  • Welwyn 巻線 抵抗器 7W 12Ω ±5%, W22-12RJI WELWYN

    Welwyn 巻線 抵抗器 7W 12Ω ±5%, W22-12RJI

    WELWYN
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 12Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Welwyn 巻線 抵抗器 7W 12kΩ ±5%, W22-12KJI WELWYN

    Welwyn 巻線 抵抗器 7W 12kΩ ±5%, W22-12KJI

    WELWYN
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 12kΩ●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Oリングセット Φ3-22mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-22mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールド BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
    質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • [R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ

    [R12、R22用] 手締チャージグチ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)冷媒R12、R22用
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル MXQ12-7 SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-7

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
    色青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)