1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
主な適合純正品番90128-MJP-G50
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。
揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。
銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-60~250(300)
液色黒色パテ状
比重1.05(25℃)
主成分シリコーン
粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)
取り外し性良
伸び(%)300(硬化後)
硬度(JIS A)37(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)10
スランプ流動性非流動性
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.20(2.0)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-6422-01
危険物の類別第二類
危険物の数量0.1kg
「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。(F☆☆☆☆製品)。。「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。
用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ
主成分アクリル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間220以上
除毒能力(分)220以上
対象ガス有機ガス
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。今ある階段に設置できます。ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。
寸法(mm)25(鼻先)
材質FRP+シリコンカーバイド
付属品付属品無し、本体のみ
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。プロケアー2の面板。
全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。
仕様面板/フラット型、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)10
交換目安3~5日
食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)38
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)40
寸法t(mm)6
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)15
寸法P(mm)15
材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
寸法MM6
タキゲンコード23664
1個
¥567
税込¥624
当日出荷
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー
寸法(mm)Φ114×254
容量(L)1.5
ボトル径(Φmm)最大:106.4
規格4.5-79
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS613DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA513R4C 10 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS653DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA613R2T-M チョウアツベンなど
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
部品名称バネシタ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS513DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.27、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.26、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA613R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MS753 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.20、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.26、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベンなど
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
部品名称バネヅツ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV615L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS753DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.24、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.24、MS753DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.25、MSA613R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS513EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.27、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS513DA-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.27、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS513R2TS-K-1アワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28など
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
備考13~50フクム
規格MS753653613
部品名称チヨウアツベンクミタテ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MS653DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS653DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MSV613-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS653DR6T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS653DNR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSA613R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS753DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSA613R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17など
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
規格M10X35マルサキ
部品名称6カクアナツキトメネジ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.21、MS653DA-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS613 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.4、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV613L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS753DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、SSA-α604 調圧弁部品_No.4、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS753DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベンなど
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)66
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)6
寸法L2(mm)40
寸法W(mm)20
寸法P(mm)20
材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
寸法MM8
タキゲンコード23665
1個
¥884
税込¥972
当日出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)12
高さh(mm)8
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)38~44
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)132
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)60
寸法t(mm)10
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)25
寸法P(mm)25
材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
寸法MM10
タキゲンコード23666
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)12
高さh(mm)8
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)38~44
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
接続ジェンダ 1 = メス。接続サイズ1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 2 = メス。接続サイズ2 = 1/4インチ。最大使用圧力 = 20バール。。空気ホース - メススイベル接続. BSPスイベルユニオンを装着済みのすぐに使える産業用空気ホースです。 ガレージ、工場、圧縮空気工具用途などの汎用用途に最適. 特長及び利点. 1/4インチBSPメススイベルユニオン装着済み(13 mmの場合は1/2インチ) PVCニトリルゴム混合構造 厳しい作業条件向けの構造 寒冷気候に対する優れた柔軟性 再利用に備えて巻き取りと保管が簡単 UV / オゾンに対する優れた耐性 EN2398 / 5774
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
接続ジェンダ 1 = メス。接続サイズ1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 2 = メス。接続サイズ2 = 1/4インチ。最大使用圧力 = 20バール。。空気ホース - メススイベル接続. BSPスイベルユニオンを装着済みのすぐに使える産業用空気ホースです。 ガレージ、工場、圧縮空気工具用途などの汎用用途に最適. 特長及び利点. 1/4インチBSPメススイベルユニオン装着済み(13 mmの場合は1/2インチ) PVCニトリルゴム混合構造 厳しい作業条件向けの構造 寒冷気候に対する優れた柔軟性 再利用に備えて巻き取りと保管が簡単 UV / オゾンに対する優れた耐性 EN2398 / 5774
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)12
高さh(mm)8
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)38~44
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
接続ジェンダ 1 = メス。接続サイズ1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 2 = メス。接続サイズ2 = 1/4インチ。最大使用圧力 = 20バール。。空気ホース - メススイベル接続. BSPスイベルユニオンを装着済みのすぐに使える産業用空気ホースです。 ガレージ、工場、圧縮空気工具用途などの汎用用途に最適. 特長及び利点. 1/4インチBSPメススイベルユニオン装着済み(13 mmの場合は1/2インチ) PVCニトリルゴム混合構造 厳しい作業条件向けの構造 寒冷気候に対する優れた柔軟性 再利用に備えて巻き取りと保管が簡単 UV / オゾンに対する優れた耐性 EN2398 / 5774
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途深穴加工
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
入数5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ