カテゴリ

  • 切削工具(579)
  • 制御機器(259)
  • 農業機械(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
  • メカニカル部品(180)
  • 卓上消耗品(174)
  • 機構部品(157)
  • バイク部品(128)
  • 測定用品(102)
  • 研磨材(81)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 建築金物(44)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 電気材料(39)
  • 物流用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 作業工具(35)
  • 安全標識(34)
  • 事務用品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車補修部品(25)
  • 電動工具(25)
  • バイク純正部品(23)
  • 作業服(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • カー用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 自転車部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 空圧工具(12)
  • 梱包用品(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 医療(7)
  • オフィス家具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • エンジン工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.02」の検索結果

関連キーワード
3,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キムタオル 日本製紙クレシア

    キムタオル

    日本製紙クレシア(100件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(100枚×24束)
    当日出荷
    ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
    仕様4枚重ね材質パルプ100%茶(未ざらし)シリーズキムタオル
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(36件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(400個)
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    表面処理ユニクロ
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(365件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • アースノーマット取替えボトル アース製薬

    アースノーマット取替えボトル

    アース製薬(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(45mL×2本)
    当日出荷
    ●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途蚊成虫の駆除、侵入阻止医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • バンジーコード ユタカメイク

    バンジーコード

    ユタカメイク(75件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ

    油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料

    カンペハピオ(132件のレビュー)
    899税込989
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
    用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
  • 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(4:1)

    デンカエレクトロン(40件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
    材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
  • 組ヤスリセット ツボサン

    組ヤスリセット

    ツボサン(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(12種類)
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 組ヤスリ 平 ツボサン

    組ヤスリ 平

    ツボサン(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(12本)
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
...