カテゴリ
- 作業工具(226)
- バイク純正部品(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 自動車純正部品(75)
- 農業機械(58)
- バイク部品(40)
- 制御機器(32)
- 作業服(23)
- 機構部品(22)
- 測定用品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 切削工具(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 店舗什器・備品(10)
- バッテリー・電装(10)
- メカニカル部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- トラック純正部品(8)
- 整備工具・収納(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- スズキ(154)
- SMC(77)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- エスコ(56)
- トヨタ(55)
- STAHLWILLE(スタビレー)(43)
- NSP(22)
- brembo(22)
- ホンダ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- JTC(11)
- ミツビシ(10)
- SATA(9)
- 武蔵オイルシール工業(9)
- カナテクス(9)
- スーパーツール(8)
- マルヤス電業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12×22×9」の検索結果

オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール(スズキ)
武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
ぬい針 N-職業用研磨あげ針 四ノ二
Clover(クロバー)¥499税込¥5491袋(25本)6日以内出荷常時針を使用する人に最適。絹地や薄手の木綿地などに。研磨あげ針の表面には微細な縦の線が入っています。針先まで縦に細かく研磨加工をしているため、布通りがよく、疲れを感じさせません。絹地や薄手の木綿地などに。材質鋼長さ(mm)36.4太さ(mm)0.565
惣菜容器 CT沙楽 NGR-BK 本体
中央化学¥27,980税込¥30,7781ケース(800枚)7日以内出荷新柄のニュアンスカラーは食材をより鮮やかに見せる視覚効果があり、テーブルウェアとしての魅力をより一層引き立てる製品となっております。
マルチフェイスブラシ スライド
粧美堂¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ささっと素早く伸ばせてムラにならない「フィルターカバーメイク」♪ フィルターカバーメイクがかなう! ふんわり、マルチに使えるスライドブラシ ・高密度毛でとろけるふんわり感 ・スライド調整でリキッド使いに◎ 原産国:中国
...