カテゴリ

  • バイク部品(43)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-006-900」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速ミニ遠心機 三商高速ミニ遠心機三商
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114タイマー最大30分
ブッシュ 8X12X6 11205GGC900 ホンダブッシュ 8X12X6 11205GGC900ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
BUSH,8X12X6  11205GGC900 ホンダBUSH,8X12X6 11205GGC900ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
(48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,_900LX_90WX12(リヤ スプリング) 日野自動車(48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,_900LX_90WX12(リヤ スプリング)日野自動車
16,688税込18,357
1個
7日以内出荷
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5回分)
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
ステップドリル GREAT TOOLステップドリルGREAT TOOL
1,498税込1,648
1本
当日出荷
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
ウインカーマウントベースSET KIJIMA(キジマ)ウインカーマウントベースSETKIJIMA(キジマ)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
7,098税込7,808
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
超硬ソリッドラフィングエンドミル イスカル超硬ソリッドラフィングエンドミルイスカル
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
GIVI BF05 イージーロック YAMAHA GIVI(ジビ)GIVI BF05 イージーロック YAMAHAGIVI(ジビ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種FZ6 S2/600Fazer S2(07-11) XJ6/Diversion 600(09-12) FZ8/Fazer8(08-12) TDM900(02-12) FZ1 Fazer(06-12) YZF-R1 1000(09-12) XJR1300(99-12) MT-09(14-)
ダイヤモンドカッター 乾式用 GREAT TOOLダイヤモンドカッター 乾式用GREAT TOOL
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。
用途錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】6:1800/8:1400/10:1100/12:900/13:850/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500/24:450段数11段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)6.0/8.0/10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番16097-0004、16097-0552、16097-0008、16097-0011適合車種ZZR1400(06-11) 1400GTR(08-16) ZX-14R(12-17) ベルシス1000(12-17) Z1000(07-19) Ninja1000(11-18) NinjaZX-10R/ABS(08-15) ZX-10R(06-10) Z900(18) Z900RS(18-22) バルカン900(07-16) Z800(13-16) W800(11-16) Z750(07-10) Z750S(06-07) バルカン650 S(96-17) Ninja650(16) W650(06-08) ER-6f(07-10) ER-6n(06-14) ベルシス650(07-13) ベルシス650(15-16) ZX-6R(07-11) ZRX(07ー08) W400(06-08) ER-4n(11-13) Ninja400(11-17) Z250(13-20) ZX-25R/SE(20) Ninja250(13-20) ベルシス250(17-20) バリオス2(07) エリミネーター250V(07)
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
83,980税込92,378
1セット(69点)
欠品中
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
ブレーキパッド MetallicoブレーキパッドMetallico(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC6.0大作商事
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応入庫車両バッテリーを車載のまま充電目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 Aバッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA全長(mm)185軸長(mm)48全幅(mm)87ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き)出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh)接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cmバッテリー容量(Ah)対応:2~120動作温度(℃)-10~40充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC25.0 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC25.0大作商事
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!バッテリー交換は勿論、リプログラミング作業やアライメント時、OBD車検での定電圧状態バッテリー充電にも自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応入庫車両バッテリーを車載のまま充電出力充電は6A、12A、25Aを選択可バッテリー回復(サルフェーション除去)機能もリプログラミング・エイミング作業/ショールーム展示の電源供給/バッテリー充電/バッテリー交換/バッテリーの長期保管時/カーナビの更新時に
用途リプログラミング作業や大容量バッテリーを搭載したハイエンドカーのメンテナンス時に仕様発電率【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA 【12A】電池容量36-240Ah・1700CCA メンテナンス<360Ah・2600CCA 【25A】電池容量75-500Ah・3600CCA メンテナンス<750Ah・5400CCA全長(mm)279軸長(mm)67全幅(mm)141ケーブル長(m)充電:(約)1.8出力電圧12V 6.0A/12.0A/25.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]7~24時間(充電電流6Amp:容量範囲18~120Ah/充電電流12Amp:容量範囲36~240Ah/充電電流25Amp:容量範囲75~500Ah)安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(1.0W未満、1日あたり0.024kWhの消費電力に相当)バッテリー容量(Ah)対応:18~500安全規格PSE、UL / cUL、Fcc動作温度(℃)-10~40充電方式6A:小型乗用車のバッテリー充電に。長期的なバッテリーメンテナンスを実施する際に/12A:大型車、トラック、バスなどのバッテリー充電に。/25A:建設機械などの大型バッテリーの充電に。定格の最大充電電力を使用することで最速の充電時間を確保します。※ユニットの冷却ファンが作動して安定的に充電実施。保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4…14.4/密閉・AGM…14.6/開放・ISS・EFB…15.8
バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番16099-003、15410-426-000、15410-426-010、36Y-13441-00適合車種【HONDA】CB1100F、CB400FOUR(74-77)408cc、CB400FOUR(75-79)398cc、CB400FOUR(76-77)398cc、CB750F、CB900F【KAWASAKI】GPZ900R( 84-03)、Ninja250R( 08-12)、ZEPHYR1100RS(92-06)、ZEPHYR1100(92-06)、ZEPHYR400χ(89-06)、ZEPHYR400(89-06)、ZEPHYR750RS(91-07)、ZEPHYR750(91-07)、Z400FX(79-81)、GPZ400R(85)、GPZ400R(89)、ZRX1100(96-01)、ZRX1200R(01-06)、ZRX1200S(01-06)、ZZR1100C(90-92)、ZZR1100D(93-01)、ZZR1200(02-05)、エリミネーター400(86-95)、KZ750(80-83)、Ninja900R(84-99)【YAMAHA】FJ1200(84-95)、XJR1200(94-97)、XJR1200R(94-97)、XJR1300 (98-07)、FJ1200(88-93)