TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988
色ブラック/オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)1150
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
性能を物語るタフな質感。多用途に対応できるバリエーション。バラシバール・平バール兼用!。1200mmまで対応!。ショルダーベルト付。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)1440×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)280
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
型折畳型
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)265
2mの収納ポールが3本収納可能。防水素材で丈夫です。
用途収納ポールの収納、持ち運びに。
材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂)
寸法(高さH×幅W)(mm)1200×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)約2.8
粘着剤スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)1.53
容量(L)約28
耐荷重(kg)80
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)2.96
容量(L)約57
耐荷重(kg)80
売場・ディスプレイ装飾のもの足りなさを解決。アイキャッチ効抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1200
信頼性が高く、便利で安全な答えで、鍵、ID カード、工具を安全かつ確実に保管できます。しかも、手の届く範囲にあります。頑丈なデラックスヘビーデューティ自動巻き取り式キーリールです レンチを簡単に届く範囲に維持します 1200 mm の高強度 Kevlar R コードのポリカーボネート製ケース 57 mm のレザーベルトループアタッチメントにより、キーが「ラッチ」されるのを防止 独自のボール / ソケット機能により、キーリールに大型の鍵束や手工具を持ち運ぶことができます 最大 284g 又は 15 個のキー
仕様●種類:キーリール●内容量:1●コード番号:187-9052
アズワン品番65-7920-10
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
小物を分類できるポケット収納と、大切なお洋服をホコリから守る衣類カバー機能が一つに。限られた空間を効率よく使えます。メッシュタイプのポケットは中身が確認できます。スカーフなどが掛けられる長めのループに、たっぷり入るマチ有りポケットがあります。
材質ポリエステル、メッシュ、MDF、スチール
寸法(mm)580×1200
色グレー
質量(g)530
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
マットを踏むとナースコールで知らせます。ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。ケーブルで手足を引掛ける心配がありません。
仕様<コードレス・マットスイッチ>送信器・電池内蔵・防滴・抗菌仕様、<無線中継ボックス>一時停止ボタン付き / 専用フック付き
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス
材質<コードレス・マットスイッチ>PVC(塩化ビニル樹脂)
形状【ナースコール】GRC
厚さ(mm)<コードレス・マットスイッチ>4~10
寸法(mm)<無線中継ボックス>90×56×30
ケーブル長(m)<無線中継ボックス>約1.2(専用プラグ付き)
アズワン品番69-7619-13
マット寸法(mm)500×1200
1個
¥97,998
税込¥107,798
取扱い終了
色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです
軽い物を取付けるとき
環境にやさしい(リサイクル可)
耐候性良
ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
仕様●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PET
アズワン品番67-5168-59
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
マットを踏むとナースコールで知らせます。ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。ケーブルで手足を引掛ける心配がありません。
仕様<コードレス・マットスイッチ>送信器・電池内蔵・防滴・抗菌仕様、<無線中継ボックス>一時停止ボタン付き / 専用フック付き
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス
材質<コードレス・マットスイッチ>PVC(塩化ビニル樹脂)
形状【ナースコール】G2
厚さ(mm)<コードレス・マットスイッチ>4~10
寸法(mm)<無線中継ボックス>90×56×30
ケーブル長(m)<無線中継ボックス>約1.2(専用プラグ付き)
アズワン品番69-7619-14
マット寸法(mm)500×1200
1個
¥97,998
税込¥107,798
取扱い終了
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品仕切板2枚
トラスコ品番423-9890
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)325
奥行(mm)109
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF
長さ(mm)537
質量(g)約3340
倍率(倍)最大撮影0.29
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)168
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短4.3
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
3日以内出荷
用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し
付属品ケースファン取付用ネジ × 4
色ブラック
質量(g)約 154
回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 1200 ± 200 rpm
定格入力電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)1.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120
定格入力電流(A)0.1
寿命40000 時間
使用軸受ライフルベアリング
コネクタ4ピン (PWM制御)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:23.5
最大風量(CFM)38.37
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
再生紙にすべり止めコーティングを施し、置くだけ簡単なすべり止めシートです。使用摩擦係数は0.6μ(静止状態では0.9μ以上)。貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します。防水性のカードボード(紙)製のため、作業性に優れます。倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に!。地震や落下防止対策としても効果を発揮!
用途貨物の荷崩れ防止に。
材質再生板紙
厚さ(mm)約0.6
寸法(mm)幅150×1200
入数100枚
摩擦係数静止摩擦係数≧0.9μ、動摩擦係数≧0.5μ
1ケース(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
マットを踏むとナースコールで知らせます。ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。ケーブルで手足を引掛ける心配がありません。
仕様<コードレス・マットスイッチ>送信器・電池内蔵・防滴・抗菌仕様、<無線中継ボックス>一時停止ボタン付き / 専用フック付き
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス
材質<コードレス・マットスイッチ>PVC(塩化ビニル樹脂)
形状【ナースコール】C6E
厚さ(mm)<コードレス・マットスイッチ>4~10
寸法(mm)<無線中継ボックス>90×56×30
ケーブル長(m)<無線中継ボックス>約1.2(専用プラグ付き)
アズワン品番69-7619-12
マット寸法(mm)500×1200
1個
¥97,998
税込¥107,798
取扱い終了
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
全長(mm)1200
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1200
目盛(℃)1
両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。
ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。
伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。
指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。
ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。
イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。
トラスコ品番207-3597
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
幅(mm)120
材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
色ブラック
高さ(mm)35
質量(g)95
奥行(mm)260
ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)
適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下
アズワン品番64-8690-41
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
大切なコレクションを魅せながら収納。
背面はカガミ張り、前面・側面・棚板がガラスですので透明感があり、お気に入りのコレクションを美しくディスプレイできます。
扉収納なので、大切なコレクションをホコリや汚れから守ります。
開閉が簡単にできるプッシュ式扉、見た目もスタイリッシュです。
ガラス棚6枚は可動式で飾る物に合わせて高さを変えられます。
仕様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板、ガラス(扉・棚は強化ガラス)、ミラー
幅(mm)約600
厚さ(mm)(ガラス棚)約5
質量(kg)約40
高さ(mm)約1200
奥行(mm)約290(350)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約56×23.5×57(3.3cmピッチ11カ所移動)
ショーケース内の製品が見やすい作りになってます。
用途ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置
高さ(mm)917
仕様カギなし
材質フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス
均等積載量(kg/段)25
ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単
庫内温度(℃)5~10
出力(W)100
冷媒R-134a
材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単
庫内温度(℃)5~10
出力(W)100
冷媒R-134a
材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
使いやすさにこだわったオリジナル形状のロープライスレールPOPケース。
器具の「カードケース(PET・PVC)」便利な販促什器、ツール系商品です。
棚板前面の上下の溝で本体を挟み込むことで、しっかりと固定されます。
透明ケースなのでバーコードスキャンも可能です。
材質透明PET0.4mmt
お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。ショーケース内の製品がよく見えます。
用途ショルーム。来客打合せルーム・玄関などに設置。
材質(フレーム)アルミ型材
材質腰部:ポリ合板ガラス:フロートガラス
荷姿完成品
均等積載量(kg/段)25
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
店舗内で美しい印象が残ります。
ショーケース内の製品がよく見えます。
用途ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置
高さ(mm)950
仕様プッシュ錠付
材質フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス
均等積載量(kg/段)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ