商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
定格電圧(V)AC150
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)20
寸法H(mm)16
寸法d(mm)0.6±.5
寸法F(mm)14.5
寸法D(mm)-
寸法T(mm)7
寸法W(mm)16
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格-
最大印加電圧(V)700
抵抗値120Ω±30%(1/4W)
クラス-
主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。
全世界すべての地域向けに搭載可能。
アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用
できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。
定格電圧(V)AC250
仕様【重畳パルス条件(最大)】尖頭値:800V.max.パルス幅:50msec.max.繰返し周波数:120Hz max.パルス幅×周波数:0.45max
使用温度範囲(℃)-40~+100
寸法L(mm)-
寸法H(mm)17.5
寸法d(mm)0.8±0.07
寸法F(mm)20
寸法D(mm)-
試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)8.5
寸法W(mm)23.5
絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min(500VDC)端子・外装間:100000 min(500VDC)
静電容量0.1μF±20%
安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)1200
抵抗値120Ω±30%(1/2W)
クラスX2
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。
小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で
きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、
オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
重畳パルス電圧(V)700.max.
繰返し周波数(Hz)120(60) max.
パルス幅×周波数3(0.8)max.
使用温度範囲(℃)-40~+100
寸法L(mm)-
寸法H(mm)17
寸法d(mm)-
定格電圧(V)AC250
寸法F(mm)17.5
寸法D(mm)-
試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)8
寸法W(mm)20
絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)
安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)700
抵抗値120Ω±30%(1/2W)
クラスX2
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1
抵抗(Ω)120
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)700max.
繰返し周波数(Hz)360max.
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)-
寸法d(mm)-
定格電圧(V)AC250
寸法F(mm)-
試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格-
最大印加電圧(V)800
クラス-
1セット(100個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)250
使用電圧(V)275
寿命(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
放電開始電圧(V)800±20%
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護
長さ(mm)16
寸法(mm)16×6×13.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)6
電圧(V)AC275
抵抗(Ω)120
動作温度(℃)-40
素子数1
抵抗値許容差(%)±30
容量許容差(%)【静電】±20
静電容量(nF)10
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用
材質SKH51
表面処理窒化処理
公差(mm)(ザグリ径)h8
ドリル径公差(mm)h8
1セット(100個)
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。
EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。
RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
関連キーワード