カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • メカニカル部品(25)
  • 安全標識(17)
  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1202s」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCO

    コンパクトツールケース(携帯電話用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
    付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工、ポケット1材質ポリエステル幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • エルボユニオン KQB2L SMC

    エルボユニオン KQB2L

    SMC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    679税込747
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ハーフユニオン (H~) SMC

    ハーフユニオン (H~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオンねじの種類R
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • (S1202)BRACKET ASSY 日野自動車

    (S1202)BRACKET ASSY

    日野自動車
    1,175税込1,293
    1個
    10日以内出荷
  • 窓枠 ハイテクウッドプラス

    窓枠

    ハイテクウッドプラス
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
    長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
  • 引き型クランプ カクタ

    引き型クランプ

    カクタ
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フック型トグルクランプ。
    用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
  • プリズムユニットパーツ 2SGケース STS

    プリズムユニットパーツ 2SGケース

    STS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピンポールプリズムセット用の専用ケースです。
    用途測量にトラスコ品番807-2533材質ナイロン質量(g)94
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • くい込み管継手 エルボユニオン SMC

    くい込み管継手 エルボユニオン

    SMC
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状エルボユニオンねじの種類R
  • スイベルエルボ (L~) SMC

    スイベルエルボ (L~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • くい込み管継手 チーズユニオン SMC

    くい込み管継手 チーズユニオン

    SMC
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所

    SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)

    群協製作所
    549税込604
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
    材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
  • フジシングルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(金属)

    千代田通商
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    フジHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/バンジョー 千代田通商

    タッチコネクター5/バンジョー

    千代田通商
    699税込769
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状シングルバンジョー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • エルボユニオン (KGL~) SMC

    エルボユニオン (KGL~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
  • ストレート (KGH~) SMC

    ストレート (KGH~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
  • KQG2H - ハーフユニオン SMC

    KQG2H - ハーフユニオン

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンワイ (KRU~) SMC

    ユニオンワイ (KRU~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
  • ハーフユニオン (KRH~) SMC

    ハーフユニオン (KRH~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
  • 両口チーズユニオン (KGT~) SMC

    両口チーズユニオン (KGT~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
  • エルボユニオン (KRL~) SMC

    エルボユニオン (KRL~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
  • 六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQB2S

    SMC
    859税込945
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • 両口チーズユニオン KQB2T SMC

    両口チーズユニオン KQB2T

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン
  • KQG2L - エルボユニオン SMC

    KQG2L - エルボユニオン

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 両口チーズユニオン (KRT~) SMC

    両口チーズユニオン (KRT~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
  • 45°エルボユニオン (KRK~) SMC

    45°エルボユニオン (KRK~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン