カテゴリ

  • オフィス家具(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1207b」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1207B スリーボンド液状ガスケット1207Bスリーボンド(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド液状ガスケット 1207B シリコーン系工業用シール剤スリーボンド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
耐熱性、耐湿性に優れています。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途トラスコ品番547-3718容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
スリ-ボンド 1207B 100G  99000-31080-07B スズキスリ-ボンド 1207B 100G 99000-31080-07Bスズキ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-31080-07B
ガスケット(リキッド) TB1207B ブラ 92104-2068 Kawasakiガスケット(リキッド) TB1207B ブラ 92104-2068Kawasaki
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92104-2068主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)ナット (9YB0)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
メタル ケーブルグランド デンカエレクトロンメタル ケーブルグランドデンカエレクトロン
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械関連資料メタルケーブルグランドカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(メタルケーブルグランド).pdf(0.12MB)
プリズムユニットパーツ 7Bコーナーアダプター STSプリズムユニットパーツ 7BコーナーアダプターSTS
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ポケQ1.5、MINI-2000プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
用途測量にトラスコ品番807-2545材質真鍮質量(g)17
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
DIAMOND 丸穴Bダイス DIAMONDDIAMOND 丸穴BダイスDIAMOND
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
材質
セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 アルミジョイナー見切り用 B形状AICA(アイカ工業)
49,980税込54,978
1箱(20本)
4日以内出荷から10日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)3075
プリズムユニットパーツ 7Dコーナーアダプター STSプリズムユニットパーツ 7DコーナーアダプターSTS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ST-5型プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
用途測量にトラスコ品番807-2559材質真鍮質量(g)13
シートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレスボンフォーム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スヌーピーと一緒にドライブ♪人気のプレスクッション。スヌーピーとウッドストックがかわいいプレスクッション。ベロア素材で手触り抜群!ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!手洗いすることができます。
材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%タイプシングルクッション使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。テーブル中央にコンロが置けるスペース付きで、お庭で手軽にバーベキューが楽しめる。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブルにパラソル用ホール(直径4cm)付き。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木杉材質量(kg)テーブル:13、ベンチ:6ブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)コンロスペース:410×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420取扱説明書PTS-1207BS 取扱説明書(0.25MB)
H1200パネル 井上金庫販売H1200パネル井上金庫販売
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
材質芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色)寸法(mm)パネル厚:21高さ(mm)1200
カバー エアー ケース (RF) MAZDA(マツダ)カバー エアー ケース (RF)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(51207)フレームフロントロワー クロスメンバSUB-ASSY NO.1 トヨタ(51207)フレームフロントロワー クロスメンバSUB-ASSY NO.1トヨタ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
(51207)デフ サポート メンバー トヨタ(51207)デフ サポート メンバートヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(81207)ライセンスプレート ボデー B ダイハツ(81207)ライセンスプレート ボデー Bダイハツ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(61207)ルーフサイド レール INN NO.2 RH ダイハツ(61207)ルーフサイド レール INN NO.2 RHダイハツ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
クロスパネル ナイキクロスパネルナイキ
37,980税込41,778
1枚
5日以内出荷から20日以内出荷
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
仕様【ピンナップ】可芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
(51207)F/サスペンションクロスメンバ ダイハツ(51207)F/サスペンションクロスメンバダイハツ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBユニバーサルダウンライトコイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
Fアクスルビーム(サス)(B5) スバルFアクスルビーム(サス)(B5)スバル
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(61207)ルーフサイド レール INN NO.2 RH スバル(61207)ルーフサイド レール INN NO.2 RHスバル
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
MUE 片面デスク 増連set 井上金庫販売MUE 片面デスク 増連set井上金庫販売
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
もっと自由に働きやすく、奥行700mmキープ。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装備考増連可能。
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機
1,098,000税込1,207,800
1台
翌日出荷から91日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
LEAN 平机 (配送・組立サービス付き) コクヨLEAN 平机 (配送・組立サービス付き)コクヨ
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーチクルボード(エッジ)樹脂(ABS)脚:(本体)スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS,PP)幕板:(本体)スチール(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマ)、コード受け:スチール(焼付塗装)、樹脂パーツ:樹脂(ABS)高さ(mm)720耐荷重(kg)天板:約60特性機能/アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、付属品/トレーブロック(2個入り)サービス分類組立・設置・取付
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
7,398税込8,138
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
LEAN 平机 センター引き出し付き(配送・組立サービス付き) コクヨLEAN 平机 センター引き出し付き(配送・組立サービス付き)コクヨ
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーチクルボード(エッジ)樹脂(ABS)脚:(本体)スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS,PP)幕板:(本体)スチール(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマ)、コード受け:スチール(焼付塗装)、樹脂パーツ:樹脂(ABS)高さ(mm)720特性機能/アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、付属品/トレーブロック(2個入り)サービス分類組立・設置・取付
クランクシヤフト 三菱クランクシヤフト三菱
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ)TRUSCO
689,800税込758,780
1台
15日以内出荷から34日以内出荷
オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。
用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚材質スチール高さ(mm)1300タイプ仕切りBタイプ奥行(mm)650間口(mm)1200均等荷重(kg)150最大積載量(kg)1200荷姿完成品色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300
カムシヤフトアセンブリ 三菱カムシヤフトアセンブリ三菱
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷
S Series(SS5Y5-10L12) SMCS Series(SS5Y5-10L12)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
【リサイクル】(RYOBI)B-1207F ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(RYOBI)B-1207F ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
8,298税込9,128
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
ゴミストッカーPS型 四国化成ゴミストッカーPS型四国化成
229,800税込252,780
1セット
16日以内出荷
脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
ブラックつや消し高さ(mm)1200主要材質アルミ扉開閉方式上開き+取り外し式
タンクカバー TDM 850 レッド/スチールグレー YAMAHA 91/92 BAGSTER (バグスター)タンクカバー TDM 850 レッド/スチールグレー YAMAHA 91/92BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1991-1995)
チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨチルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き)コクヨ
289,800税込318,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付きグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290サービス分類組立・設置・取付
スタンダードテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降 (配送・設置サービス付き) コクヨスタンダードテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降 (配送・設置サービス付き)コクヨ
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290