7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/長足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M12用 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,798 税込7,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス UボルトA型
エコ商品
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス 寸法d(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意 長さ(mm)127 幅(mm)81.4 質量(g)450 奥行(mm)39.2 定格電力(W)120 出力電圧(V)±5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)6 A, 15 A, 800 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数3
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷