・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
番号【NSK】1207K
寸法r(mm)【最小】1.1
内径d(Φmm)35
取付関係寸法(最小da)(mm)41.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5
呼び番号1207
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)15900
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
車載用エンジニアリングプラスチック接着性に優れています。耐冷却液性、耐熱性に優れています。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。
トラスコ品番553-1362
色黒
容量(g)440
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)330
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量333g
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)【保持器】鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1991-1995)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番31207-KS5-901
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
主な適合純正品番91207-KT8-003
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
主な適合純正品番91207-KV3-781
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
主な適合純正品番91207-KYJ-901
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
主な適合純正品番91207-KB4-671
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
主な適合純正品番11207-KZP-670
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ110
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)1.2
取付天井直付型
高さ(mm)109
備考リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)450
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)117.2
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。
付属品ケーブルトレー2個
寸法H(mm)720
天板厚さ(mm)26
アジャスター付
配線カバー付
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
天板厚さ(mm)26
アジャスター付
配線カバー付
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)15
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS80
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)
種別mini
材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)
寸法(mm)約450×300×53
周波数(Hz)0.1~12
電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
振幅(mm)約1.5~50
振動横水平振動(擬似正弦波)
駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
総耐荷重(kg)0.5
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
ピッチ(mm)38.1
内リンク内幅(mm)17.4
材質(本体)プラスチック
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
主な適合純正品番12207-KWN-900
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
主な適合純正品番53207-K12-950
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式A
ローラ径(Φmm)5.08
主な適合純正品番12207-KYJ-900
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
主な適合純正品番53207-K12-920
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
主な適合純正品番53207-K12-J20ZB
主な適合車種(ホンダ)リード125
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用
刃長(mm)12
適合ホルダ4W-TF90-・・
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.9
軸穴種別面圧タイプ
列数1
材質スチール
主な適合純正品番53207-K12-V00
主な適合車種(ホンダ)リード125
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
主な適合純正品番53207-K88-J00ZA
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):7●材質:PP●外寸法(mm):272×272×138●有効内寸法(mm):231×231×119
アズワン品番65-9612-87
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
多様な働き方をサポート。アクティブな空間を作る昇降フラップテーブル。
高さ(mm)900
キャスター有(ストッパー2個付き)
支柱(mm)60.5
材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)
芯材天板:パーティクルボード 天板厚み:24mm
材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
シリーズERJP06
抵抗(kΩ)1.07
定格電力(W)0.5
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ