カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • バイク純正部品(30)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1208k」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 1208K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1208K

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】1208K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5呼び番号1208取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)19300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール 11.6X24X10 91208KB4671 ホンダ

    オイルシール 11.6X24X10 91208KB4671

    ホンダ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • 自動調心玉軸受 1200形 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200形

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • 先ムクキーシードカッター アサヒ工具

    先ムクキーシードカッター

    アサヒ工具
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
    用途用途材質超硬K種G2
  • OIL SEAL 11.6X22X 91208KWWC01 ホンダ

    OIL SEAL 11.6X22X 91208KWWC01

    ホンダ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91208-KWW-C01主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
  • オイルシール 11.6X22X7 91208KWB601 ホンダ

    オイルシール 11.6X22X7 91208KWB601

    ホンダ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91208-KWB-601
  • オイルシール 11.6X24X10 91208KPH901 ホンダ

    オイルシール 11.6X24X10 91208KPH901

    ホンダ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91208-KPH-901主な適合車種(ホンダ)GROM
  • 自動調心玉軸受 1200番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200番台 K C3

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    調心性能のある複列の玉軸受です
    仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション

    チップ式面取りミル用チップ(5個入)

    ギガ・セレクション
    7,498税込8,248
    1箱
    翌々日出荷
    コーティングなし
    用途非鉄金属用
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビック

    ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
    用途鋳鉄用。材種3334
  • MOTOR COMP   31208KG8004 ホンダ

    MOTOR COMP 31208KG8004

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • (61208)パツド スバル

    (61208)パツド

    スバル
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • MOTOR ONLY   31208KY4901 ホンダ

    MOTOR ONLY 31208KY4901

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • OIL SEAL  91208KB4670 ホンダ

    OIL SEAL 91208KB4670

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL 6X11X4  91208KM7701 ホンダ

    OIL SEAL 6X11X4 91208KM7701

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,MISSION BRG  11208K0JN00 ホンダ

    PLATE,MISSION BRG 11208K0JN00

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL 6X11X4  91208KM7702 ホンダ

    OIL SEAL 6X11X4 91208KM7702

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER,A/C DRAIN  11208KCW850 ホンダ

    CLAMPER,A/C DRAIN 11208KCW850

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • (61208)パツド,リモート ワイヤ リヤ ドア スバル

    (61208)パツド,リモート ワイヤ リヤ ドア

    スバル
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
  • PLATE,L CRANK BRG  11208K40F00 ホンダ

    PLATE,L CRANK BRG 11208K40F00

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • PROTR,B.CARRIER  81208KJ9000 ホンダ

    PROTR,B.CARRIER 81208KJ9000

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,5.5X11X5  91208KE1000 ホンダ

    OIL SEAL,5.5X11X5 91208KE1000

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER,A/C DRAIN  11208KCW000 ホンダ

    CLAMPER,A/C DRAIN 11208KCW000

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • OIL.SEAL.5.5X11X4  91208KE1003 ホンダ

    OIL.SEAL.5.5X11X4 91208KE1003

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • スポークA 11X184.0 9722631208K0 ホンダ

    スポークA 11X184.0 9722631208K0

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • ARM Series(ARM11AA1) SMC

    ARM Series(ARM11AA1)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上
  • ARM Series(ARM11AB1) SMC

    ARM Series(ARM11AB1)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面
  • ガスケット シリンダ         KZ1000-K1 11009-1208 Kawasaki

    ガスケット シリンダ KZ1000-K1 11009-1208

    Kawasaki
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • テーブル フランカ 角形スチール4本脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル フランカ 角形スチール4本脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    55,980税込61,578
    1台
    22日以内出荷
    カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:スチールパイプ、スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン)(脚ベース)アルミダイカスト、焼付塗装、ビーム:スチール、焼付塗装天板耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    148税込163特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属