131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカートに最適な容量のツルツルタイプのポリ袋です。
用途ごみ処理など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) タイプツルツルタイプ
1パック(10枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA995AD-208 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)5 寸法(横×縦)(mm)1100×1200
1個
680 税込748
翌日出荷

特厚(0.05)よりも厚みを厚くした、0.07mmのポリ袋シリーズ。 45L~120Lまでラインナップしました。 極厚商品のため、丈夫で重量物、突起物への対応にも優れた商品となります。 本来のゴミ袋としての用途以外にも、重量物の梱包にも最適です。
透明 材質LLDPE 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10
1袋(10枚)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型サイズで経済的な厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用にも。
入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(10枚)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

120L透明のゴミ袋。厚さは0.05mm。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
849 税込934
当日出荷

1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。 厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。 保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番488-6437 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.1 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

たっぷり入る超大型サイズ。ダストカート用としてピッタリ!
材質ポリエチレン 種類ダストカート用袋 商品タイプ袋のみ
1箱(100枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴミ袋 LDD 白半透明 スマートバリュー 動画あり
半透明より中身を見えにくくした白半透明タイプ。上から1枚ずつ取り出せます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質低密度ポリエチレン タイプツルツルタイプ
1箱(100枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE
エコ商品
120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号130017 バイオマス配合率(%)10
1冊(10枚)
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システムポリマー大型120L ポリ袋
業務用120Lツルツルタイプ厚手透明ポリ袋
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 容量(L)120 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1200
1箱(5枚×30冊)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ袋 10枚入り モノタロウ 動画あり
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など タイプツルツルタイプ
1パック(10枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.05 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
514 税込565
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1パック(10枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番375-4600 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)3 タイプ大型 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)1100×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群 シンプルなストロボスコープ
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブル アズワン品番67-4753-65
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オルディポリバッグ ビジネス
エコ商品
光沢があるタイプの業務用ポリ袋!120L丈夫で、柔軟性のある大型ポリ袋です。 室内ペール、分別ペールなど大きめのごみ箱等に最適です。 120L大容量で厚みがあり、中身がよく見え便利です。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
透明 材質低密度ポリエチレン 容量(L)120 耐冷温度(℃)-30 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1200×0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

ハウスホールドジャパン業務用ポリ袋
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
用途ゴミ処理など 厚さ(mm)0.05 材質低密度ポリエチレン
1冊(100L×10枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダは、40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5989 アズワン品番65-7694-07
1セット(20個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964 アズワン品番65-7706-96
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM-120-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5957 アズワン品番65-7682-96
1セット(325個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-120-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5960 アズワン品番65-7705-23
1セット(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋
大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
1冊(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
仕様●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1029 アズワン品番65-7628-34
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。厚さ0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途角型ゴミ箱の袋に。 材質再生ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.05 透明
1袋(10枚)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 40 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8145 アズワン品番65-7632-64
1セット(23個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg
寸法(mm)Φ160×125 質量(g)1600
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

共立電気計器アースクランプ
エコ商品
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能 『真の実効値表示』 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能 100件のデータを格納可能なメモリー機能 バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g)約780(電池含む) 電源単3乾電池 適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2) 動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間)約12(R6使用時) 応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A)100m/1000m/10/30 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定導体径最大約Φ32mm オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54 接地抵抗(Ω)20/200/1500 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート約1回/秒 過負荷保護AC120A/10秒間
1個ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 Android端末とBluetooth接続による多彩な機能 最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能 Android端末の時刻、GPS位置情報も記録 「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に! コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ 接地抵抗/漏洩電流測定機能 0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能
1台ほか
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の大型ポリ袋に最適です。
材質ポリエチレン(PE) 質量(g)1100 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 質量(g/袋)1100
1袋(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)