SAE延長ケーブル
SAE接続を手軽に延長!
ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに
ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に
・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル
・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル
・18AWG錫メッキ銅線を採用
・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応
・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能
- 材質
- 銅
- タイプ
- 1個単品
- コネクタ形状
- SAE 2ピン
- 最大電流(A)
- 10
- ケーブル長(cm)
- 約30
- 動作電圧(V)
- DC12
- ケーブルサイズ(AWG)
- 18
- 最大電力(W)
- 120
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ

















