カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「120xl037」の検索結果

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 304mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 304 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 304 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:304mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3177アズワン品番65-8004-48