ストレッチ ワイドジョガーカーゴ

ストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATORストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATORストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATORストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATORストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATORストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATORストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATORストレッチ ワイドジョガーカーゴ - GLADIATOR

XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。
ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。
左後ろはボタン付きフラップポケット。
ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。
裾は動きやすく足元をすっきり見せるジョガータイプ。

用途
現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
素材
PROFLEX ストレッチヘビーツイル
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
股下(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131762G-3015グラファイト3XL72110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132078G-3015ネイビーXS6466~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132087G-3015ブラックXS6466~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132157G-3015ブラックS6672~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132191G-3015ブラックL7084~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132376G-3015グラファイトXXL72100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132419G-3015グラファイトS6672~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132471G-3015ブラックXL7292~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132516G-3015グラファイトXS6466~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132541G-3015ブラックXXL72100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132672G-3015ネイビーXXL72100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132690G-3015グラファイトXL7292~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132742G-3015ブラックM6878~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132769G-3015ネイビーS6672~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132866G-3015ネイビー3XL72110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132909G-3015ブラック3XL72110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133180G-3015ネイビーM6878~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133302G-3015グラファイトL7084~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133442G-3015グラファイトM6878~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133451G-3015ネイビーL7084~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133661G-3015ネイビーXL7292~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする