カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 作業服(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「120xl037」の検索結果

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(31件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL


ストレッチ ワイドジョガーカーゴ
GLADIATOR¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。左後ろはボタン付きフラップポケット。ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。裾は動きやすく足元をすっきり見せるジョガータイプ。用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル


ストレッチ ワイドパンツ
GLADIATOR¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。右側にスマートフォンも入るマルチポケット。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%股下(cm)77素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル


ストレッチ ワイドカーゴパンツ
GLADIATOR¥3,398税込¥3,7381着3日以内出荷XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。左後ろはボタン付きフラップポケット。ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%股下(cm)77素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル