ストレッチ ワイドパンツ

ストレッチ ワイドパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドパンツ - GLADIATOR

XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。
ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。
右側にスマートフォンも入るマルチポケット。
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。
紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。

用途
現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
股下(cm)
77
素材
PROFLEX ストレッチヘビーツイル
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131868G-3004ネイビーXXL100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04131902G-3004ブラックM78~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132017G-3004ネイビーS72~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132166G-3004ブラックXL92~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132331G-3004グラファイトL84~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132498G-3004ブラックL84~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132577G-3004グラファイトM78~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132638G-3004ブラック3XL110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132717G-3004ブラックXXL100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132839G-3004ネイビーXL92~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132882G-3004グラファイトXL92~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132891G-3004グラファイトXXL100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132936G-3004グラファイトS72~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132997G-3004ネイビーM78~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133022G-3004グラファイトXS66~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133031G-3004グラファイト3XL110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133076G-3004ブラックXS66~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133189G-3004ネイビー3XL110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133347G-3004ブラックS72~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133566G-3004ネイビーL84~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133627G-3004ネイビーXS66~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする