ストレッチ ワイドカーゴパンツ

ストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ワイドカーゴパンツ - GLADIATOR

XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。
ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。
左後ろはボタン付きフラップポケット。
ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。
紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。

用途
現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
股下(cm)
77
素材
PROFLEX ストレッチヘビーツイル
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131771G-3005グラファイトS72~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04131807G-3005ネイビーS72~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04131816G-3005ブラックXL92~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04131911G-3005ブラックS72~78
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04131956G-3005ネイビー3XL110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04131972G-3005ブラックXS66~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04131999G-3005ブラックXXL100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132112G-3005ネイビーXL92~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132200G-3005ブラックL84~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132489G-3005グラファイトXL92~100
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132708G-3005グラファイトM78~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04132796G-3005ネイビーM78~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133040G-3005ネイビーXXL100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133146G-3005ネイビーL84~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133320G-3005ブラック3XL110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133557G-3005グラファイトL84~92
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133600G-3005ネイビーXS66~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133679G-3005グラファイト3XL110~120
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133731G-3005グラファイトXS66~72
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133871G-3005グラファイトXXL100~110
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
04133880G-3005ブラックM78~84
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする