カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(3)

「120xl037」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(31件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXL037形

    三ツ星ベルト(22件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XL037形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 304mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 304mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 304 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 304 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:304mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3177アズワン品番65-8004-48
  • ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR
    ブラック
    ブルー

    ストレッチ ワイドジョガーカーゴ

    GLADIATOR
    ¥3,398税込¥3,738
    1着
    3日以内出荷
    XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。左後ろはボタン付きフラップポケット。ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。裾は動きやすく足元をすっきり見せるジョガータイプ。
    用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル
  • ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR
    ブラック
    ブルー

    ストレッチ ワイドパンツ

    GLADIATOR
    ¥3,398税込¥3,738
    1着
    3日以内出荷
    XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。右側にスマートフォンも入るマルチポケット。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。
    用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%股下(cm)77素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル
  • ストレッチ ワイドカーゴパンツ GLADIATOR
    ブラック
    ブルー

    ストレッチ ワイドカーゴパンツ

    GLADIATOR
    ¥3,398税込¥3,738
    1着
    3日以内出荷
    XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。左後ろはボタン付きフラップポケット。ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。
    用途現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル混率(%)綿 98%・ポリウレタン 2%股下(cm)77素材PROFLEX ストレッチヘビーツイル