165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 定期注文
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)22 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 粒度、硬度46P-WAX材 補強ネット1枚入
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。 内径(Φmm)15
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アックスブレーン切断砥石「黄金」
長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 寸法(mm)125×2.0×22 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

トラスコ品番809-2446 粒度60 厚さ(mm)1.5 質量(g)400 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 研削材AZ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)125 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)125 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)22 粒度30 砥材A 仕様両面補強 シリーズスーパーリトル 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s)80
1枚
特価
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイト工業株式会社125mm 切断砥石
エコ商品
従来砥石105mmと比べ3倍切れる!
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マイト工業株式会社125mm 切断砥石用フランジセット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2449 質量(g)60 適合材ステンレス
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用 種別切断カバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 動画あり
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材精密成型砥粒 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 適合材鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用 砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断砥石 ガチギレ モトユキ 動画あり
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強 砥材多結晶アルミナ 最高使用周速度(m/s[m/min])80
1箱(12枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)切断砥石鉄工用
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途鉄工切断に 穴径(Φmm)20
1枚
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10箱)ほか
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジトン(Resiton)切断砥石
用途ステンレスや金属を切断する際に 仕様【粒度・硬度】60P 材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) 寸法(mm)【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22 ブラック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 最高使用周速度(m/s)80
1個(1枚)
969 税込1,066
翌々日出荷

多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
1枚ほか
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)22 硬度A46S 最高使用周速度(m/s)72
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度36 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)22 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)125 砥粒GC 適合材石材
1枚
839 税込923
当日出荷

1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業 粒度#60 厚さ(mm)1 砥材WA 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤INOX BF
1缶(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 砥材A 硬度S 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途アングル・丸棒の切断に。 粒度46 外径(mm)125 厚さ(mm)2.2 穴径(mm)22 砥材A 補強ネット1枚補強 硬度S 適合材一般鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)