種別ハウジング
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600
幅(mm)25
質量(kg)0.3
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。
仕様浅型、高気密SB
適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615
種別ダウンライト
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式連続調光100-1%・位相制御
取付可能天井厚(mm)5-25
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
主な適合純正品番61200-KZZ-900ZB
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
代表車種ZR400F8F
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
代表車種ZR400-C7
主な適合純正品番92057-1027
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
関連キーワード