カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「129700-4510」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイル キャップ&イグニション 30700MEE641 ホンダ

    コイル キャップ&イグニション 30700MEE641

    ホンダ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番30700-MEE-641
  • コイル キャップ&イグニション 30700KRN671 ホンダ

    コイル キャップ&イグニション 30700KRN671

    ホンダ(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    主な適合純正品番30700-KRN-671
  • コイル キャップ&イグニション 30700MBW611 ホンダ

    コイル キャップ&イグニション 30700MBW611

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30700-MBW-611
  • ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワン

    ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入

    アズワン(1件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
  • サブハーネス イグニッション 32102MFL000 ホンダ

    サブハーネス イグニッション 32102MFL000

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番32102-MFL-000
  • コイルアッシイグニッション 33410-05350 スズキ

    コイルアッシイグニッション 33410-05350

    スズキ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(112件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • コイルアッシ、イグニッション 33410-31311 スズキ

    コイルアッシ、イグニッション 33410-31311

    スズキ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRA)

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    仕様リテーナ付材質PBT
  • プラズマダイレクト OKADAPROJECTS

    プラズマダイレクト

    OKADAPROJECTS
    76,000税込83,600
    1個
    9日以内出荷
    『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。 それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • (35262)イグナイタ スズキ

    (35262)イグナイタ

    スズキ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRM)

    日立オートパーツ&サービス
    529税込582
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リテーナ付
  • ダイレクトイグニッションコイル PACデバイス

    ダイレクトイグニッションコイル

    PACデバイス(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • IGコイル用 ゴムキャップ CF POSH

    IGコイル用 ゴムキャップ

    CF POSH
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • イグニッションコイルアセンブリ 8ES-82310-00 YAMAHA(ヤマハ)

    イグニッションコイルアセンブリ 8ES-82310-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションコイル

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハーネス イグニッションサブワ 32103MFJD00 ホンダ

    ハーネス イグニッションサブワ 32103MFJD00

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番32103-MFJ-D00
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6