カテゴリ
- バッテリー・電装(12)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
「129900-77040」の検索結果

小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ
GSユアサ(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
サイクルサービス用バッテリー
PROGRID(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷ディープサイクル用バッテリー 特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)
GSユアサ(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
マックスサイクルバッテリー
MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
バッテリー12V EB100 (サイクルトップ耐久型)
未来のアグリ¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷質量(kg)34.4寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)406×173×209(241)
業務車用バッテリー PRO ROAD
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。用途自動車用バッテリー
バッテリー 大型車用
(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。用途大型トラック・建設機器用タイプ6栓式(開放式)定格電圧(V)12販売区分業務用
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
マリン用ディープサイクルバッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット