カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車純正部品(1)

「12V21W T20」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
579税込637
1セット(2個)
当日出荷
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARGハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]POLARG(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用発光色アンバー定格12V 21W形状T20( ピンチ部違い)
ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球定格電圧(V)12
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)フラッシャー・バック・シグナルランプ 12VKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付モノタロウ(88件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARGハイブリットバルブ(ウェッジ球)POLARG(13件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り MAD MAX(マッドマックス)ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入りMAD MAX(マッドマックス)
95税込105
1個
当日出荷
電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
用途バイク用クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
B1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド] POLARGB1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド]POLARG
499税込549
1個
9日以内出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!白熱ハイパワーカラーバルブ「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
定格12V 21W発光色レッド先端サイズT20
ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARGハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]POLARG
1,398税込1,538
1個
当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用発光色アンバー定格12V 21W形状S25(ピン角違い)
トリプルアール TR-40 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-40WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
67,200税込73,920
1缶(20L)ほか
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE10W-40引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)84.9 (40℃)、13.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌々日出荷
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ超高輝度LED24ヶ使用12V/24V兼用仕様キレのある鮮明なアンバー光!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 12VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)12
トリプルアール TR-50 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-50WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
3,360税込3,696
1缶(1L)ほか
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。 一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE15W-50引火点(℃)236流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)118 (40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数159JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
(99132)ルーム ランプ バルブ NO.1 トヨタ(99132)ルーム ランプ バルブ NO.1トヨタ
169税込186
1個
4日以内出荷
フォーシーアール 4CR-50 WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-50WAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
4,560税込5,016
1缶(1L)ほか
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE15W-50引火点(℃)234流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)128(40℃)、18.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162塩基価8危険物の性状非水溶性
ミミックバルブ KIJIMA(キジマ)ミミックバルブKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラーバルブ表面に透過性のあるメッキ処理をする事で消灯時にはバルブ自身の色移りが有りません。クリアレンズの方のカスタムUPに!!適応は純正バルブの規格をご確認下さい。
定格電圧(V)12
ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
シルバーコート球 BRAITH(ブレイス)シルバーコート球BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
アンバーRoHS指令(10物質対応)対応