ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】12Q、25Q、S、R、H
全長(mm)314
寸法D(Φmm)10
有効長(mm)295
最小読取値0.01 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度1~10 N・m
1本
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
関連キーワード