カテゴリ

  • 農業機械(310)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 制御機器(100)
  • 作業工具(87)
  • バイク部品(83)
  • 切削工具(47)
  • 機構部品(34)
  • メカニカル部品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 自転車部品(25)
  • 建築金物(17)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t12」の検索結果

関連キーワード
1,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物D30用ワンタッチランナー岡田装飾金物(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I アインツワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20Iアインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
(90048)スペーサ,T=12.0,T=12.0(フロント スプリング) 日野自動車(90048)スペーサ,T=12.0,T=12.0(フロント スプリング)日野自動車
1,910税込2,101
1個
7日以内出荷
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)廣杉計器(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
D30 ワンタッチランナー ブラック 岡田装飾金物D30 ワンタッチランナー ブラック岡田装飾金物
349税込384
1個
3日以内出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D30レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12TPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
PYAT-12TS 12T Pulley RIDEAPYAT-12TS 12T PulleyRIDEA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
歯数12T
PYAT-12TC 12T Pulley RIDEAPYAT-12TC 12T PulleyRIDEA
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
歯数12T
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角インターナショナルダイヤ
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ京セラ
129,800税込142,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
スポンジ角紐 岡安ゴムスポンジ角紐岡安ゴム
10,980税込12,078
1巻
9日以内出荷から11日以内出荷
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T イスカルマルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-Tイスカル
41,980税込46,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用ホルダー MA90 フェースミル 京セラフライス加工用ホルダー MA90 フェースミル京セラ
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
S Series(SS5Y7-12T) SMCS Series(SS5Y7-12T)SMC
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配線方式(S)配列指定
ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
12mmx12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコ12mmx12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)エスコ
7,340税込8,074
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600アズワン品番64-7848-01適合パイプ外径(Φmm)12
M12/呼12 Tスロットボルトセット エスコM12/呼12 Tスロットボルトセットエスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637F-12
S Series(SS5Y5-12T) SMCS Series(SS5Y5-12T)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y3-12T) SMCS Series(SS5Y3-12T)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定
パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機パイロット球 T13E12 12V 0.15Aオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
SS5Y5-12 SMCSS5Y5-12SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
AB-C5-M12T-2XM12FS DN LAPPAB-C5-M12T-2XM12FS DNLAPP
21,980税込24,178
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PYL1-12TS Pulley 12T RIDEAPYL1-12TS Pulley 12TRIDEA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
歯数12T
T9AS1D12-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))T9AS1D12-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷
PYL1-12TC Pulley 12T RIDEAPYL1-12TC Pulley 12TRIDEA
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
歯数12T
チップ SNHX 京セラチップ SNHX京セラ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7材質WBN115厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)1.2コーナー高さ許容差(mm)±0.013
M12/呼12/160mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/160mm Tスロットボルトエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M12/呼12/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/125mm Tスロットボルトエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法B(mm)75寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
T92S7D12-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))T92S7D12-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
M12/呼12/100mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/100mm Tスロットボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)7寸法B(mm)65寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4mトレード
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
M12/呼12/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/200mm Tスロットボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
T-DLV角12-12内外嵌合K蓋 穴有 cottaT-DLV角12-12内外嵌合K蓋 穴有cotta
20,980税込23,078
1枚(1200枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)外寸:118×118×8
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコR 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプ外径(Φmm)12
M12/呼12/ 63mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/ 63mm Tスロットボルトエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)7寸法B(mm)40寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコR 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600アズワン品番64-7848-02適合パイプ外径(Φmm)12
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/ 80mm Tスロットボルトエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
...
gt12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12