カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 農業機械(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • トラック純正部品(9)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自転車部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t51」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物D30用天井Sブラケット岡田装飾金物(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30天井Sブラケット 岡田装飾金物D30天井Sブラケット岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
天井面が平らな場合に使用します。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
D30ブラック  天井Sブラケット 岡田装飾金物D30ブラック 天井Sブラケット岡田装飾金物
599税込659
1個
当日出荷
適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ロジック4ターン チップ CXMG-M3M イスカルロジック4ターン チップ CXMG-M3Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から19日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,890税込8,679
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の有無なし
チップ WNMG タンガロイチップ WNMGタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNM/GA タンガロイチップ CNM/GAタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ロジック4ターン チップ CXMG-M3P イスカルロジック4ターン チップ CXMG-M3Pイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T515タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNM/GA タンガロイチップ SNM/GAタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ WNM/GA タンガロイチップ WNM/GAタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.01~2送りf(mm/rev)0.05~0.3
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ CNM/GA タンガロイチップ CNM/GAタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) 低床 TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) 低床TRUSCO
739,800税込813,780
1台
14日以内出荷
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。付属品バッテリー、充電器電源(V)100V電源100V全高(mm)1250均等荷重(kg)1200充電時間約2.5時間フォーク最低高さ(mm)61フォーク最高高さ(mm)175走行時間(連続)約2時間
カセットスプロケット 12S 10-51T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット 12S 10-51TSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T-C/V.RR 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T-C/V.RR三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.R-RLY/V 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.R-RLY/V三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T-C/V.RL 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T-C/V.RL三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T,RR-D.R/V 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T,RR-D.R/V三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.1-A/M.M 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.1-A/M.M三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T RR RH-R/V 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T RR RH-R/V三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.2-A/M.S 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.2-A/M.S三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.R.LH-D.R/V 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 A/T.R.LH-D.R/V三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
(MC051)PIPE,AIR 12 C/V-A/T.1 三菱ふそう(MC051)PIPE,AIR 12 C/V-A/T.1三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷