カテゴリ

  • 家電(17)
    • アルカリ乾電池(単5形)(8)
    • カメラ用電池(4)
    • アルカリ乾電池(単6形)(3)
    • アルカリ乾電池(単3形)(2)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「12v 23a」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ電池 23A 5個セット スリーアールソリューション

    アルカリ電池 23A 5個セット

    スリーアールソリューション
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。
    寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
  • アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単5形 12V

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
    用途ライター・カーリモコン質量(g)約6.0タイプ単5形電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
  • アルカリ 単5形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ 単5形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(2本)
    当日出荷
    幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
    タイプ単5形本数2本
  • アルカリ乾電池 単5 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単5

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1パック(2本)
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(2本)
    当日出荷
    特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
    タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
  • アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形 三菱電機

    アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形

    三菱電機
    ¥199税込¥219
    1パック(2本)
    当日出荷
    進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
    タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単5形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単5形

    東芝
    ¥399税込¥439
    1パック(2本)
    当日出荷
    広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮。
    タイプ単5形電圧(V)1.5本数2本
  • アルカリ乾電池 単6型 ENERGIZER(エナジャイザー)

    アルカリ乾電池 単6型

    ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(2本)
    当日出荷
    ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
    タイプ単6形本数2本
  • カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR123A

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
  • アルカリ乾電池 単3 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3

    モノタロウ(2608件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形

    FDK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8タイプ単5形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル S25

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形

    東芝(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
  • アルカリ乾電池 単6 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単6

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(6本)
    当日出荷
    パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
  • アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用) ストリームライト

    アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)

    ストリームライト(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(6本)
    当日出荷
    種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43サイズ単6直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2 ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
    用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
  • TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK

    TDK 圧電ブザー 基板実装

    TDK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 低直径 = 14mm高さ = 11mm寸法 = 14 (Dia.) x 11mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR2

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12Vリモコン電池 KATO-DENKI(加藤電機)

    12Vリモコン電池

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
    アズワン品番64-9313-17
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット質量(g)受信機:100、送信機:45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間電源タイプ電池式動作距離(m)約100
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • ショーン タッチファインダ ムラキ

    ショーン タッチファインダ

    ムラキ
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
    仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ピンク長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • クーラー タブレット用 サンワサプライ

    クーラー タブレット用

    サンワサプライ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
    仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
  • 20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ

    20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
    質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)

    PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品

    YAMAZEN(山善)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0
    用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d