カテゴリ

  • 制御機器(706)
  • 防犯用品(327)
  • パソコン/周辺機器(326)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
  • カー用品(160)
  • バイク部品(51)
  • 自動車補修部品(47)
  • バッテリー・電装(43)
  • 防災用品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 測定用品(27)
  • 農業機械(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 家電(21)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 電気材料(14)
  • 電動工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 4a」の検索結果

2,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター 12V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 12V

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • エアーステーションプロ用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    エアーステーションプロ用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • 法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム

    法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m

    エレコム
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • 法人向けオプション用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    法人向けオプション用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    購入から3年間安心して使える
    付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • 電源アダプター YAMAHA(ヤマハ)

    電源アダプター

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 4A、DCコード長:1.5m、電源コード長:1.8m、質量:305g、動作環境条件温度:0℃~50℃
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法備考:非対象:電波を発しないRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス StarTech.com

    20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス

    StarTech.com
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
    用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長長さ(mm)203ブラック/イエロー質量(g)14コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)20.3コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子

    空調エアコン服用 12Vバッテリー

    さくら電子
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
  • リレー(12V/70A)  4極 カーク産業

    リレー(12V/70A) 4極

    カーク産業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • バッテリーチャージャー 12V専用 ACDelco

    バッテリーチャージャー 12V専用

    ACDelco
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
    用途バッテリー充電器適合AC to DC変換率:80%approx質量(g)1950寸法幅226X奥行140X高さ190定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示使用電源(V)AC100定格出力電圧DC12V/15Aバッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー定格入力270VA最大出力電力220VAステージ数充電:4ステージ
  • リレー(12V/40A)  4極 カーク産業

    リレー(12V/40A) 4極

    カーク産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ アイネックス

    ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
  • バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelco

    バッテリーチャージャー 12V/6V

    ACDelco
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6入力電圧(V)100制御新マイクロプロセッサー制御機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • リレー(12V/30A)  4極 カーク産業

    リレー(12V/30A) 4極

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源(12V/200W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/200W)

    MEAN WELL
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC17入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)204入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~17電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.5%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)15質量(g)約2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)12(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • テールランプ キャリー 12V R CGC CGC(千代田)

    テールランプ キャリー 12V R CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • テールランプ キャリー 12V L CGC CGC(千代田)

    テールランプ キャリー 12V L CGC

    CGC(千代田)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • RS PRO リレー 12V dc, RS PRO

    RS PRO リレー 12V dc,

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子

    空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット

    さくら電子
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット。こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!。外作業も快適に!!。背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
    寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
  • バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済

    LONG
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
  • TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 190 Aターミナルタイプ = ネジシリーズ = BDS-A最大スイッチング電圧 DC = 12V dcアプリケーションタイプ = 大電流長さ = 83mm奥行き = 86mm高さ = 33mm寸法 = 83 x 86 x 33mm電気的寿命 = 70000回バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断定格電圧(V)DC12
  • TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー LiTime

    LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー

    LiTime
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    魚探、電動リール用、船舶用補助電源、UPS用バッテリーおすすめ。製品仕様。容量:256Wh、電圧:12.8V、サイズ:182mm×77mm×172mm、重量:約2.23Kg、端子:M5×8 mm。謎の電圧低下に悩んでいませんか?鉛バッテリーは消費とともに電圧が下がるため、配線ケーブルでの電圧降下が重なると、突然警告が鳴ってシャットダウンするトラブルが多発します。本製品はリチウム特有の非常に長くフラットな放電プラットフォーム特性により、放電の終盤まで12.8V以上の高電圧をキープ!太い配線へ引き直す手間も省け、電圧不足による魚探の突然のブラックアウトを効果的に防ぎます。数年で寿命を迎えるバッテリーにうんざりしていませんか?従来の鉛バッテリーは、過放電や経年劣化によりすぐ残量が減るといった寿命のサインがたった数年で現れます。本製品は、深充放電に特化した次世代リチウムを採用!さらに内蔵のBMSが過放電を自動でブロックし、バッテリーを確実に保護します。面倒な買い替えループからあなたを解放します。もう鉛バッテリーの重さには戻れますか?「魚探用バッテリー=重くて当然」という常識を覆します!本製品の重量は、従来の鉛バッテリー(約6.4kg)から劇的にダウンした約2.23kg。片手で軽々と持ち運べるため、腰への負担がゼロになります。バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?LiTimeはメーカー開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。バッテリー選びの失敗、終わりにしませんか?ギリギリの容量を選び、水上で後悔する人が後を絶ちません。必要量の1.3~1.4倍の余裕を持った容量選びを強く推奨しています。20Ahの圧倒的なスタミナを持つ本製品なら、長時間の釣行でも安心。ガス発生の不安ゼロへ。本製品ならガス発生の心配が一切ないため、空気穴のない「完全密閉ケース」に収納しても安全!波しぶきからバッテリーを100%守り抜けます。安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。付属品:バッテリー本体×1、説明書×1、ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2。魚群探知機、氷釣り、電動リール、DC12V照明、電動フォークリフト、音響機器、移動無線等の電池として利用可能です。鉛蓄電池の200~500回サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000 回の充放電サイクルにより毎日使っても10年間使えます。IP65防水防塵規格で、粉塵や水の侵入を防ぎ、屋内外問わず安心して使用可能です。
    寸法(mm)182×77×172質量(kg)2.23温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:20(1C)、推奨:4(0.2C)保護回路20A最大出力電力(W)256消費電力量(Wh)256充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M5×8 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:80(4C)、継続:20(1C)公称容量(Ah)20材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ to 50 ℃
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 表面実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 表面実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)15奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
  • LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
    用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
...